グリースポンプ
手を汚さないカートリッジ専用タイプ
奥深い個所への給脂に便利なストレートノズル
簡単操作のレバー式
油筒内にバネがなくチェーンを引く手間が不要
本体に窓あり:カートリッジ使用状況確認用
- 用途
- グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。
- タイプ
- 真空タイプ
- ノズル
- カートリッジグリース(ジャバラ)
- 適合グリース
- ちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個(400cc)
注意
※ハイドロリックニップル用(A・B・C型)、他の形状のグリースニップル(ピンタイプ・ボタンヘッド)への給油を行う場合は標準のノズルをグリースホース(別売り)に交換してご使用してください。スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ


























