GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
質量(kg)約7
外形寸法(mm)210(W)x155(H)x306(D)
チャンネル数3ch
入力電圧(V)AC 100/120/220±10%, 230+10%/-6%, 50/60Hz
最大消費電力(W)420/550VA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.94MB)
取扱説明書(2.04MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12 bit, 10bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
各種プラコンサポート60とGAP-8のセット品です。
材質スチール
表面三価クロムメッキ
各種プラコンサポート85とGAP-8のセット品です。
材質スチール
表面三価クロムメッキ
規格3X2
部品名称Oリング 3X2
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB)
図解NoMP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 ハンゲツキー_No.21、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.33、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.46、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.22、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.33、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.65、MBW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.33、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.46、MS153EW-3K クランクケース,フライホイール部品_No.33、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.46、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.46
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様最大周波数:40MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:高コード効率●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB)
図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.51、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.51、MBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.33、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.20、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリング_No.23
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.97MB)
図解NoMS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガイド(プツシユロツド)_No.56、MI-A2502エンジン(新)クランクケース,バルブ部品_No.34、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.49、MS171EMK-1 クランクケース バルブ部品_No.34、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.35、MBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.8、MSW1008-K-1 クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 ガイド(プツシユロツド)_No.8、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.8、MSW-72-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.49、MSW1008-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.33、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.49、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.49
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.78MB)
図解NoMBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.38、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.13、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MK31EC-2 クランクケース部品_No.25、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.37、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.34、MS313EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.38、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS330EW-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38など
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
関連キーワード