カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(77)
  • 測定用品(60)
  • 農業機械(49)
  • 制御機器(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 建築金物(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バイク部品(13)
  • 家電(12)
  • 電気材料(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「gp-h」の検索結果

443件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「ユニパックGP」H-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    「ユニパックGP」H-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100枚×20セット)
    翌日出荷
    仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0164色透明質量(g)485入数(枚)100
  • GP-H-2.5M 高圧ホース ヤマダコーポレーション

    GP-H-2.5M 高圧ホース

    ヤマダコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。
    用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500
  • グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h PETROMAX(ペトロマックス)

    グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h

    PETROMAX(ペトロマックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    波型形状の鋳鉄製2ハンドルのスキレット(容量2.5L)。
    材質鋳鉄サイズ(cm)30寸法(cm)5×36.3×30
  • グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp35h PETROMAX(ペトロマックス)

    グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp35h

    PETROMAX(ペトロマックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    波型形状の鋳鉄製2ハンドルのスキレット(容量3.5L)。
    材質鋳鉄サイズ(cm)35寸法(cm)5×41.3×35
  • エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進

    エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
  • エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進

    エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】

    工進
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1部品番号17510-ZDK-000ZA展開図部品No.31台あたりに必要な個数WH1:個 WHJ:1個
  • ユニパックGP セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(250mL)
    翌々日出荷
  • ガーデンプラブロック 安全興業

    ガーデンプラブロック

    安全興業(12件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
    使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)色ブラウン
  • 挨拶状ハガキサイズ50枚 和紙風 マルアイ

    挨拶状ハガキサイズ50枚 和紙風

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(50枚)
    当日出荷
    素材和紙
  • ネームペン用補充インク シヤチハタ

    ネームペン用補充インク

    シヤチハタ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ネームペン用補充インキ。
    用途ネームペン用補充インキRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • 挨拶状ハガキサイズ50ケント風 マルアイ

    挨拶状ハガキサイズ50ケント風

    マルアイ
    ¥859税込¥945
    1パック(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×148入数(枚)50紙厚(g/m2)262紙厚(mm)約0.3紙種森林認証
  • ユニパックGP カラーチャック セイニチ(生産日本社)

    ユニパックGP カラーチャック

    セイニチ(生産日本社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チャック付ポリ袋。全5色。用途に合わせて色分けができます。
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • ステンレスプランターハンガー SunGarden

    ステンレスプランターハンガー

    SunGarden(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
    材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金質量(g)633耐荷重(kg)約15
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色グレーテープ厚さ(mm)1.1
  • 挨拶状ハガキサイズ ケント風 マルアイ

    挨拶状ハガキサイズ ケント風

    マルアイ
    ¥279税込¥307
    1パック(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×148サイズはがきサイズ紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)262郵便番号欄なし窓枠なし
  • ペン型pH/ORP計 アズワン

    ペン型pH/ORP計

    アズワン
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    当日出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
  • 警報用GPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用GPヒューズホルダ

    大東通信機
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    色淡青緑種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • 液晶保護フィルム GoPro HERO13 BLACK 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム GoPro HERO13 BLACK 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(mm)フロントモニター用 29.6×39.6、バックモニター用 62.0×41.0、 レンズ用27.0×27.0
  • エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応 GA-REW(ガリュー)

    エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応

    GA-REW(ガリュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
    用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体弱酸性~弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8t色ステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挨拶状案内状ハガキ 和紙風 マルアイ

    挨拶状案内状ハガキ 和紙風

    マルアイ
    ¥319税込¥351
    1パック
    翌々日出荷
    素材和紙
  • 軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
    用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000H

    ヨシタケ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • 液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム GoPro HERO12/HERO11/HERO10用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    セット内容フロントモニター用×1、バックモニター用×1、レンズ用×1種別#207559寸法(mm)フロントモニター用(30×30)、バックモニター用(62×41)、レンズ用(27×27)
  • PRO X ゲーミングヘッドセット ロジクール

    PRO X ゲーミングヘッドセット

    ロジクール
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    快適な低反発 低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。 耐久性の高いスチールとアルミ アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。 次世代のサラウンドサウンド DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。 そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。 5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 PRO-G 50 MMドライバー ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。 足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。 50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。 プロが設定したEQ eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。 プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。 高度なサウンドカード USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。 6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 汎用性に優れたアクセサリー インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。 こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
    材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス寸法(mm)138×94×195質量(g)320(ケーブル除く)ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm駆動方式エレクトレット コンデンサーマグネットネオジムRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドゲーミング○
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】

    Canon
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
  • プレス板脱着工具用スプリング TRUSCO

    プレス板脱着工具用スプリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
  • ステンハシゴラインダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンハシゴラインダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    当日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)1.2色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥1,780税込¥1,958
    1巻
    3日以内出荷
    GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
    用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
  • 18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。 6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
    種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    当日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)0.8色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ 明和グラビア

    窓飾りシート/省エネ飛散防止タイプ

    明和グラビア
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    省エネ 夏の遮熱・冬の断熱 飛散防止効果のある窓フィルム かんたんに貼れてきれいにはがせてまた使える!!
    用途強い日差しを約65%カット材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル色SL
  • 溶融亜鉛パイプブラケット接続 カナフジ電工

    溶融亜鉛パイプブラケット接続

    カナフジ電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷