「gp-ib」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBケーブル 408JEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
  • 高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    低価格高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBカードオプション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥24,780税込¥27,258
    1個
    欠品中
    GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ GP-IBケーブル(2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ GP-IBケーブル(2m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    GP-IB(IEEE488)規格の通信ケーブル。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション LSGシリーズ用GP-IBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション LSGシリーズ用GP-IBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション LWシリーズ用 GP-IBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション LWシリーズ用 GP-IBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    GP-IBコントロールボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IB インタフェース(APS-7000用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IB インタフェース(APS-7000用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    APS-7000シリーズ用GP-IBオプション
  • GP-IBインタフェース HIOKI(日置電機)

    GP-IBインタフェース

    HIOKI(日置電機)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    8日以内出荷
    測定器の機能をGP-IBでコントロールします。
    対応製品IM3523、IM3533、IM3533-01、IM3590、ST4030A、ST5680
  • アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション GW INSTEK

    アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション

    GW INSTEK
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    GPT-12000シリーズ用GP-IBカード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーケージカレントテスタ用GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リーケージカレントテスタ用GP-IBカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • オプション GDM-8261A用 GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション GDM-8261A用 GP-IBカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    GB-IBカード
    タイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSF-L/Hシリーズ用 GP-IBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    GP-IBコントロールボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEK

    アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)

    GW INSTEK
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
  • 安全試験機用オプション GP-IBユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用オプション GP-IBユニット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    STW/GPT用GP-IBボード。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBオプション(LSP/AEL/LSC用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBオプション(LSP/AEL/LSC用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    GP-IB用オプションカード
    適合AELシリーズ・LSPシリーズ・LSCシリーズ
  • オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PA-Bシリーズ用 GP-IBアダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PA-Bシリーズ用 GP-IBアダプタ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション PW-A/PAR-A用  GP-IB/USBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PW-A/PAR-A用 GP-IB/USBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    GP-IB/USBコンクリートボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション LSAシリーズ用 GP-IB/USB/RS-232Cボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション LSAシリーズ用 GP-IB/USB/RS-232Cボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    GP-IB/USB/RS-232Cコントロールボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBオプション(AFG-303Xシリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBオプション(AFG-303Xシリーズ用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • GP-IB接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    GP-IB接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBインタフェース(ASR4.5k/6k) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBインタフェース(ASR4.5k/6k)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • オプション PS-A/PDS-Aシリース GP-IB/USBボード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PS-A/PDS-Aシリース GP-IB/USBボード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    GP-IB/USBコンクリートボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    パワーメータ (最小電力レンジ75mW(分解能1μW))(GP-IB)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    4インチカラー液晶ディスプレイを採用。電圧/電流測定周波数帯域:DC~6kHzで直流、交流、直流+交流。2種類の測定値表示。スタンダード:メイン2項目とサブ6項目を同時表示。シンプル:4項目を同時表示。IEC62301/EN5056待機電力測定の要件に適合した測定が可能。 電気用品安全法(PSE)の0.5級以上の測定に対応可能。電力分解能:最小レンジ1μW、最大レンジ1W。最小電流レンジ:5mA、分解能:0.1μA。クレストファクタ(CF)3までの電流/電圧測定が可能、半波の場合はCF=6設定可能)。積算機能:W-h(電力対時間)、A-h(電流対時間)。全高調波ひずみ測定:IEC、CSA。前面入力端子(≦10A)と背面入力端子(≦20A)。テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
    付属品電源コード (地域による) 、テストリード:TL-209 x2(黒x2、赤x2)仕様汚染度2、アベレージ:1, 2, 4, 8, 16, 32, 64適合RS-232C:RS-232C準拠、8bit、パリティなし、フロー無し、ストップビット1、D-Sub9ピンオス、通信速度:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bpsその他P-IB(オプション):IEEE488.2準拠寸法(mm)270(W)×110(H)×350(D) (突起物を含む)質量(kg)約 2.9電圧最大絶縁:300V電源AC 100~240V±10%、50-60Hz、25VA温度範囲(℃)0~50測定項目電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、位相、周波数、積算電流、積算電力、正積算電力、負積算電力、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、ピーク電圧、ピーク電流、全高調波歪倍率電圧表示:(PT)1 ~ 9999.999、電流表示:(CT)1 ~ 9999.999桁数5桁(レンジによる固定小数点表示)表示2+6項目(標準モード)、4項目(シンプルモード)最大電流(A)25ms周囲温度0℃~50℃フィルターカットオフ周波数 500 Hz(ON) / 6kHz(OFF)周波数45Hz~ 6kHzA/D変換器電圧・電流同時測定 16ビット、96kHz保存温度(℃)-10℃~70℃高度(m)<2000相対湿度0℃~30℃:< 80%RH:結露無、30℃~40℃:< 70%RH:結露無、40℃~50℃:< 50%RH:結露無最大許容入力電圧連続:600Vrms動作環境屋内入力インピーダンス電圧:2.4MΩ、電流:500mΩ(5mA ~ 200mAレンジ)、5mΩ(0.5A ~ 20Aレンジ)表示項目Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI,DE, VHz, IHz, THDV, THDI入力電流(A)(連続最大許容)背面端子:20Arms、前面端子:10ArmsコマンドSCPI準拠、 IEEE488.2準拠、デリミタ:LF最大電圧(V)(1倍時)700VrmsUSBUSB2.0、TypeBコネクタ、 USB-CDC ClassLANIEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps、IPv4:DHCP/固定IP、Socket接続:ポート23
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre

    CONTEC(コンテック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ Advantech(アドバンテック)

    産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    <<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>> IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した 産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。 DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、 工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも 安定したネットワークを構築できます。 =====================【製品仕様】======================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2705G-1GPI 合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-2GPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2 ====================【型番の見方】========================= Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応 Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応 Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載 --------------------------------------------------------- 1G/2G:Gigabitアップリンクポート数 P:PoE給電対応 I:広温度範囲対応(-40~75℃) ※Port 1~4はPoE給電ポートです。 ======================【特長】=========================== ■ IEEE 802.3at(PoE+)対応 ・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応 ・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電 ・通信と電力をLANケーブル1本に集約 ・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化 ■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力 ・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。 ■ 厳しい産業環境に対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・ESD/EFT/サージ保護対応 ・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作 ======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
    電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
  • PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
    仕様●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ定格電力(W)100表示方式デジタル表示冷却方式自然空冷(ファンレス)消費電力(VA)150入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
  • 多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多入力電子負荷装置 LWシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
    質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIバス用インタフェースモジュール インタフェース

    PCIバス用インタフェースモジュール

    インタフェース
    1個
    欠品中
    本製品は、PCI バスに準拠し、1 チャンネル IEEE 488 準拠の GP-IB インタフェース製品です。本製品を実装したコンピュータと計測器等を接続し、コンピュータから計測器を制御したり、コンピュータに計測データを取り込むことができます。用途に応じた DLL。ソフトウェアとして、標準 DLL, 高機能 DLL があり、それぞれ用途に応じて選択できます。また、これらの API は、GP-IB 製品と互換できるので、インタフェースモジュールを変更してもアプリケーションがそのまま動作します。IEEE 488 BUS 準拠。IEEE 488 BUS(GP-IB/HP-IB)に準拠しており、同種のインタフェースを備えた機器との接続、制御ができます。専用コントローラ搭載。専用コントローラの様々な制御機能により IEEE 488 のトーカ, リスナ, コントローラ機能を実現することができます。非同期転送処理。同期転送と非同期転送の選択により、非同期転送時には関数呼出し後、データ転送終了まで待つことなく、別の処理を行うことができます。バックグランド処理ができるので、大量のデータを転送するのに便利です。送受信用データの FIFO メモリ搭載。GP-IB バスからのデータが、送受信用データの FIFO メモリによって蓄えられるので、GP-IB バス間にて高速なデータ転送を行うことができます。プログラマブル割り込み。専用コントローラ, FIFO 状態変化, インターバルタイマからの割り込み信号をプログラムで自由に設定できます。状態表示 LED。フロントパネルの汎用 LED により、設定した動作状態(コントローラ/非コントローラ)が確認できます。また、I/O アクセス LED により、ソフトウェアがインタフェースモジュールにアクセスしている状態が確認できます。PCI 5V/3.3V 信号環境対応。本製品は、PCI の 3.3V または 5V 信号環境で使用できます。
    仕様●占有メモリサイズ:64 バイト+16 バイト●最大伝送速度:1.1MB/s●最大接続機器数:15質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (64bit)チャンネル数1通信方式データ 8 ビットパラレル 3 線ハンドシェーク方式インターフェース機能:IEEE Std.488.1 サポート、規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠絶縁方式非絶縁保証期間無償:24ヶ月LED3 点(I/O アクセス, GPIB アクセス, 汎用)使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)電源仕様DC+3.3V(±0.3V):0.06A / DC+5V(±5%):0.02A / DC+12V(±5%):0.08ARoHS指令(10物質対応)対応占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1: IEEE 488 コネクタ / 使用コネクタ: IEEE Std 488.1(相当品)データ転送方式I/O 転送(メモリマップド I/O 方式),DMA 転送対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
  • 高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)3入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)108入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
  • 直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
    質量(kg)約5.5表示LCDカラー表示定格出力電流(A)5入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms定格出力電圧(V)20RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 定格電力範囲内において電圧電流を設定可能 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)定格出力電圧(V)0-80RoHS指令(10物質対応)対応