材質アルミ押出成型品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード