カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,328)
  • 建材・エクステリア(540)
  • バイク部品(513)
  • 測定用品(217)
  • 制御機器(148)
  • 農業機械(135)
  • 自動車純正部品(103)
  • バイク純正部品(95)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 建築金物(73)
  • 研磨材(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 電気材料(53)
  • 空調・電設資材(40)
  • 切削工具(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
  • 作業工具(33)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(31)
  • 空圧工具(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 機構部品(20)
  • カー用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 安全用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 溶接用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農具(6)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gp-1」の検索結果

4,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-1 IRCGP-1IRC(21件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
GP-1 IRCGP-1IRC
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
タイヤサイズ4.10-18タイプWTリム幅(mm)標準/2.50リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業熱伝導シートGP1シリーズ北川工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイパネルマウント圧力計GP1-40シリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc 扶桑精機カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc扶桑精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3149カップ容量(mL)50
カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc 扶桑精機カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc扶桑精機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3042カップ容量(mL)15
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー扶桑精機
349税込384
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0866
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0834
ガレア GP1T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ガレア GP1TMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル扶桑精機
499税込549
1個
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0875
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0905
エアブラシ ガンピス GP-1/2/S1型用部品 PTFEパッキンセット 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1/2/S1型用部品 PTFEパッキンセット扶桑精機
499税込549
1個
4日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0899
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments
549税込604
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
519税込571
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
179税込197
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOPTexas Instruments
169税込186
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments
469税込516
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
219税込241
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6Texas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas InstrumentsIC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0351-02
マフラーアセンブリ 1 1GP-14710-01 YAMAHA(ヤマハ)マフラーアセンブリ 1 1GP-14710-01YAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス フィットH GP1 RG(レーシングギア)RG ダウンサス フィットH GP1RG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクターLAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
F 350-17 GLD[TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/TIRC
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
R 550-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
R 425-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)R 400-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 300-17 GLD [TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
F 350-17 GLD[TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]GALESPEED(ゲイルスピード)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種MT09(ABS)17-20/SP18/TRACER900/GT17-20/YZF-R7 22-25
...