衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。
用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木
材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)
幅(mm)100
長さ(m)100
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
規格9X22
部品名称ピストンピン 9X22L
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoGKW12B ポンプ部品_No.18、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.22、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.33、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.22、GSL204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンピン 9X22L_No.19、MSW1110-S ポンプ部品_No.18、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBW35GP-M ポンプ部品_No.19、MBW1511S ポンプ部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 ピストンピン 9X22L_No.18、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード