カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 農業機械(20)
  • バイク部品(11)
  • 作業工具(9)
  • 清掃用品(7)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp21」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP21/GP-22 IRCGP21/GP-22IRC(63件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)パナソニック プロトリマー ER-GP21Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
60分使用可能《8時間フル充電時》コードレス(充電式)タイプ精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.3
パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)パナソニック GP21用替刃 ER9352Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「 ER-GP21」用の替刃。
適合品番パナソニック GP21
GP-21 IRCGP-21IRC
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
用途フロントタイヤサイズ80/100-21タイプWT(チューブタイプ)No.iRC:102278外径(Φmm)692タイヤサイズ80/100-21 M/C 51P標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)85ロードインデックス51速度記号P
タイヤ GP-21 IRCタイヤ GP-21IRC
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。オンロードもオフロードも安心して走行したい方オフロードモデルのイメージを崩したくない方
サイズ80/100-21 M/C 51PタイプWT外径(Φmm)692標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)85
衝撃吸収PCケース サンワサプライ衝撃吸収PCケースサンワサプライ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
ピロー形ユニット UGP形 旭精工ピロー形ユニット UGP形旭精工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)衛星電波掛時計セイコー(SEIKO)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ガラスに配した軽やかな数字がアクセント スタイリッシュなモダンデザイン
表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)335質量(kg)1種類掛時計寸法(cm)335×335×47電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&DGP/MC-100KS用床下ひょう量金具A&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
プラ包みボタン 日本紐釦貿易プラ包みボタン日本紐釦貿易
729税込802
1袋(100個)
翌日出荷から7日以内出荷
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質PBS樹脂
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
RQGストレートコネクター PGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター PGタイプネオフレックス
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCOギヤプーラ用座金(4枚セット)TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
ベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付き グリーンパルベランダ収納庫 スペースボックス キャスター付きグリーンパル
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
たっぷり収納でき、色々な用途に使えるボックス。キャスター付きで、重たい灯油ポリタンク等が入っていても片手で動かせて便利。園芸・レジャー用品等の収納、灯油タンクの収納・保管に。灯油タンクには直付電動ポンプを付けたまま収納可能。コロは縦横どちらでも取付可能。置いてある時にはキャスターが作動しないので安心。灯油ポリタンクは18Lで4個、20Lで3個収納が可能。
用途ベランダ 収納 ベランダ ストッカー ベランダストッカー 屋外収納 収納庫 物置 プラスチックケースとして。幅(cm)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×440×490材質ポリプロピレン質量(kg)3.6高さ(mm)490間口(mm)927内寸(mm)約幅785×奥行365×高さ440
衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)衛星電波掛時計セイコー(SEIKO)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
どこから見ても見やすい 「教室の時計」
表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき直径(Φmm)310材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル質量(kg)1.4種類掛時計寸法(Φ×mm)310×60電池単2(アルカリ)×6電池寿命約5年グリーン購入法適合
店頭販促モニター グッドプランニング店頭販促モニターグッドプランニング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
メンズ 布帛トランクス ゴートレイドメンズ 布帛トランクスゴートレイド
3,298税込3,628
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
チェック(大)ブルー6338素材ポリエステル100%
ギヤプーラ用めねじ TRUSCOギヤプーラ用めねじTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種TGP型用種別めねじ
ギヤプーラ用おねじ TRUSCOギヤプーラ用おねじTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種TGP2型用種別おねじ
10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
ストップワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマストップワンタッチコネクターΦ12-15アイリスオーヤマ
879税込967
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。取り外し時に水が止まるストップ機能付きなので、ホース内に水が残っていても服や周りに水がかかることがありません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
衛星電波掛時計 セイコー(SEIKO)衛星電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先進の「セイコースペースリンク」に上質感をプラス
表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)直径(Φmm)330質量(kg)1種類掛時計寸法(Φ×mm)330×46電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から45日以内出荷
材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCOギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)TRUSCO
539税込593
1セット
当日出荷
適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
中が透けない コミック収納ボックス フタ付き グリーンパル中が透けない コミック収納ボックス フタ付きグリーンパル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
すっきり中を隠せる、透けないカラーの収納ボックス。バックルでフタをしっかり固定して持ち運びラクラク。可動式の仕切り付き(色はクリア、1個につき1枚)。
用途コミック本、マンガ、漫画、コミック、隠す収納、全巻セット収納に。収納ケース、収納ボックス、コミック本ストッカー、ストッカー、ボックス、ケース、キッチンストッカー、おもちゃ箱、マンガ収納ケース、漫画収納ボックス、コミック収納ケースとして。材質ポリプロピレン段数積み重ね可能:3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)237×458×150質量(g/個)680収納の目安【1個あたり】普通コミック(厚さ約14mm):28冊、BIGコミック(B6サイズ厚さ約18mm):22冊、ビデオテープ(録画用VHSテープ):14本内寸(幅×奥行×深さ)(mm)207×398×135
ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガポリクリックコアガイドプレートミヤナガ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)管用テーパねじゲージOSG(オーエスジー)
86,980税込95,678特価
1本
当日出荷から54日以内出荷
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ位置ゲージ SPS アイゼンねじ位置ゲージ SPSアイゼン
3,998税込4,398
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.18通信方式トークンリング方式消費電流(A)0.88(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)適合コネクタ2連LC形コネクタ通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路二重ループ伝送容量最大1920バイト最大ネットワーク数239
整理ケース ケニス整理ケースケニス
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
サイズA4材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
メートルネジプラグゲージ 第一測範メートルネジプラグゲージ第一測範
7,598税込8,358
1本
当日出荷から20日以内出荷
クリア収納ボックス グリーンパルクリア収納ボックスグリーンパル
3,998税込4,398
1セット(4個)
6日以内出荷
厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン材質ポリスチレン
MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット三菱電機
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)