豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)36
色ブラック(静電)
ローラー径(Φmm)34
ローラー幅(mm)25
ピッチ(mm)36
シャフト径(Φmm)4
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
質量(g/m)1212
強度(Nm)(10mmたわみ)1160
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
ピッチ(mm)50
ローラー幅(mm)25
ローラー径(Φmm)Φ43
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7
ローラー幅(mm)45
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ローラー幅(mm)25
ピッチ(mm)33
定尺(m)(呼び)3
色ブラック(静電)
ローラー径(Φmm)34
ローラー幅(mm)25
ピッチ(mm)36
シャフト径(Φmm)4
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
質量(g/m)1212
強度(Nm)(10mmたわみ)1160
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3
ローラー幅(mm)45
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり
仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定認定
有効内寸(mm)333×492×304
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール
色ブラック(静電)
ピッチ(mm)40
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)(10mmたわみ)1190
質量(g/m)1220
ローラー径(Φmm)34
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50
定尺(m)(呼び)3
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色ホワイト
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)25
強度(Nm)10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)34
ローラーピッチ(mm)36
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
関連キーワード