ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダーFD-20用 GPSアンテナオプション
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-35
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。
動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTG
ケーブル長(m)1.9
本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18
チャンネル数65
対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3
保存温度(℃)-40~100
高度(m)最大:18000
コネクタ3.5mm プラグ
作動温度(℃)-40~85
受信感度-165dBm
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2024-63
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。
高視野角で明るい大画面。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ15型液晶
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
ドット数(W×H)1024×768
電源電圧(V)DC11~35
消費電力(W)約36
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
本体質量(kg)約7
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
仕様●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番65-7157-80
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo (オン / オフアース)又は ISM FR4 アンテナは、特許取得済みの独立磁気ダイポール( IMD )技術を利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mm
アズワン品番65-7157-25
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AVX GPS セラミックパッチアンテナは、機器設計者の重要なニーズに応え、小型薄型設計で優れた機能性と性能を実現します。。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、およびその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在) 市場投入までの時間
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:5.3dBi●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mm
アズワン品番65-7158-30
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo セラミックアンテナは、セラミック絶縁型ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主要なニーズに応えて、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mm
アズワン品番65-7157-87
1セット(1000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ