カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(137)
  • カー用品(106)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 事務用品(56)
  • 制御機器(49)
  • 介護用品(31)
  • 農具(29)
  • 測定用品(28)
  • バイク部品(19)
  • 家電(19)
  • 研磨材(18)
  • 作業工具(18)
  • バッテリー・電装(13)
  • 安全用品(9)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「gps」の検索結果

703件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープ色黒サイズ(mm)63×63
  • 補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用) アークヒル

    補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)

    アークヒル(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
    寸法(mm)(フィルム)122×78
  • ドラレコ用GPSユニット セルスター

    ドラレコ用GPSユニット

    セルスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
    用途ドライブレコーダー専用質量(g)75コード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPSナビウオッチ EXCEEDS ショットナビ

    GPSナビウオッチ EXCEEDS

    ショットナビ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
    仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • GPSアンテナ Catch Hunter

    GPSアンテナ

    Catch Hunter(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
    ケーブル長(m)3
  • GPSレシーバー セルスター

    GPSレシーバー

    セルスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
    質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65
  • ドライブレコーダーGPSユニット セルスター

    ドライブレコーダーGPSユニット

    セルスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • GPSアンテナ Panasonic(パナソニック)

    GPSアンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300Dコード長さ(m)2.9接続端子MCX
  • GPS式電波時計用リピータ ケイシーズ

    GPS式電波時計用リピータ

    ケイシーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
    仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
  • GPSナビウオッチ CRESTⅡ ショットナビ

    GPSナビウオッチ CRESTⅡ

    ショットナビ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
    仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • Siretta  GPSアンテナ Siretta

    Siretta GPSアンテナ

    Siretta
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ用GPS拡張ボード

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
    仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
  • GPS用SPD 音羽電機工業

    GPS用SPD

    音羽電機工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
    周波数伝送帯域:1575.42±
  • マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360

    マイク内蔵 GPS プレビューリモコン

    insta360
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
    付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
  • M5Stack用GPSユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用GPSユニット v1.1

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlow
    セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
  • GPSモジュール Version 3 Adafruit

    GPSモジュール Version 3

    Adafruit
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
    仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒寸法(mm)25.5×35×6.5質量(g)8.5感度-165dBm電源電圧(V)3.0~5.5DCアンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)20リフレッシュレート(Hz)最大10
  • GPSアクション リモコン insta360

    GPSアクション リモコン

    insta360
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
    セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
  • GPSユニット セルスター

    GPSユニット

    セルスター
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    録画した映像にGPS情報や走行速度などの情報を付加することができます。ビューアーソフトで各種情報を表示できます。
    コード長さ(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119 セルスター

    液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119

    セルスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
    質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
  • Grove-GPSモジュール(Air530) Seeed Studio

    Grove-GPSモジュール(Air530)

    Seeed Studio
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース
    寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
  • 防振パットGPS(角型) 因幡電工

    防振パットGPS(角型)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
    材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」

    ショットナビ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • ミニゴリラ対応GPSアンテナ アークヒル

    ミニゴリラ対応GPSアンテナ

    アークヒル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ミニゴリラ専用マグネット取付GPSアンテナ。
  • GPS/スマートフォンホルダーマウント UNIT(ユニット)

    GPS/スマートフォンホルダーマウント

    UNIT(ユニット)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    GPS、ナビ、スマートフォンホルダーなどを取り付けるためのマウント。ミラーホルダー用 左/右とレバークランプ用の3種類をラインナップ。 タイプA、タイプBは左右どちらにも取り付けは出来ますが、逆に取り付けるとパイプ部が手前になります。
    材質スチール
  • CS-61FH オプションGPSユニット セルスター

    CS-61FH オプションGPSユニット

    セルスター
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して 録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
    質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12×39.5 [突起部除く]コード長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP30GPS

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
  • アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
    用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
  • マモエルGPS/-/- マモエル

    マモエルGPS/-/-

    マモエル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORA エンプレイス

    2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORA

    エンプレイス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。 GPS搭載。
    用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35センサー3軸Gセンサー記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
  • MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD バイク用ステー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi  Evolve PRO Touch」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」

    ショットナビ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)62寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド

    GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー

    アセントワールド
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    前後ともに200万画素フルハイビジョン録画に対応したGPS搭載ドライブレコーダーです。フロントカメラ・リアカメラの両方で1920×1080の高画質録画が可能。GPS機能により走行位置情報の記録が可能。WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。32GB microSDカード付属。
    用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理。GPS走行履歴管理付属品本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:96、リアカメラ:30センサーGセンサー搭載対応LED信号記録媒体microSDカード(付属32GB、最大32GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.5×35.2(レンズ含む)×53.3解像度フロント:1920×1080,1280×720P、リア:1920×1080P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:200万画素ダイナミックレンジWDR搭載赤外線ライト搭載録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画GPS搭載
  • GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド

    GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー

    アセントワールド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    GPS機能を搭載した前後2カメラタイプのフルハイビジョンドライブレコーダーです。フロントカメラとリアカメラの同時録画に対応し、走行映像を高画質で記録します。GPS機能により走行位置情報の記録が可能。WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。32GB microSDカード付属。
    用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理。GPS走行履歴管理付属品本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:105、リアカメラ:28センサーGセンサー搭載対応LED信号記録媒体microSDカード(付属32GB、最大32GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×33(レンズ含む)×52解像度フロント:1920×1080P、リア:1280×720P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:100万画素ダイナミックレンジWDR搭載録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画GPS搭載
  • 部品 超硬ガイドパッド GPS イスカル

    部品 超硬ガイドパッド GPS

    イスカル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートライドモニター補修用 GPSユニット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スマートライドモニター補修用 GPSユニット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001用
    適合SRS-001セット内容本体×1、両面テープ×1ケーブル長(mm)1000
  • 液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118 セルスター

    液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118

    セルスター(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    セーフティレーダー 3.2インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
    質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
  • MP30GPS用補修ヘルメットマウント DAYTONA(デイトナ)

    MP30GPS用補修ヘルメットマウント

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。
    用途MiVue MP30GPS用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
  • GPSスカイレッグ360 マイゾックス

    GPSスカイレッグ360

    マイゾックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
    用途GNSSアンテナの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)3570質量(kg)6.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
  • GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックス

    GPS測量用 MGサテライトポール 2m

    マイゾックス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
    用途GNSSアンテナの固定
  • MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機 DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応。移動式小型オービスダブル対応。レーダー波識別MSSS対応。受信可能衛星数80基。グロナス/ガリレオ&最速GPS測位。DC5V専用。Bluetoothインカム対応。USB電源対応。【防水仕様】。ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】。2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス。【最新データ無料ダウンロード更新】。年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
    用途新型移動式オービスMSSS対応。突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水。最新データを無料でダウンロード可能。USB電源対応(バッテリーは内臓していません)。他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)表示部49×36.7電源電圧(V)DC5 専用消費電流(mA)最大450以下本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8ディスプレイ2.4インチTFT検波方式FMトラッキングタイムカウント方式取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダインBluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER測位更新時間最短0.5 秒動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下