カテゴリ
- カー用品(36)
- パソコン/周辺機器(29)
- 測定用品(18)
- 事務用品(18)
- 制御機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 家電(12)
- 農業機械(12)
- 学童・教育用品(11)
- 防犯用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- シヤチハタ(15)
- アイリスオーヤマ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- セルスター(12)
- SRIC(スリック)(11)
- ラムマウント(11)
- SPARKFUN(9)
- 千吉(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- RICOH(リコー)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- FIRSTCOM(5)
- エスコ(4)
- 本多電子(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- 現場監督(4)
- M5Stack(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gps2」の検索結果

アストロトレーサー O-GPS2
RICOH(リコー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷天体撮影に便利な「アストロトレーサー機能」搭載のGPSユニット O-GPS2。撮影場所や撮影方向などの位置情報を利用して画像整理ができ、 簡易赤道儀機能の搭載で新しい撮影の楽しみが広がります。ホットシューに装着するだけで、撮影画像に緯度・経度・高度・ UTC(協定世界時)・方位情報を記録することができるGPSユニットです。受信衛星は、GPSをはじめSBAS、みちびき(OZSS)、GLONASS、Galileoに対応。GPS情報を記録した画像データは、パソコン上で撮影場所や位置情報の確認、表示を簡単におこなえるとともに、画像の整理などにも利用できます。さらに、GPS情報とカメラ側の手ぶれ補正機構を連動させることで、簡易的な天体追尾撮影が可能な”アストロトレーサー”をはじめ”直線ナビ””電子コンパス”など、PENTAX独自の多彩でユニークな応用機能を備えています。【天体撮影に便利な”アストロトレーサー”】。対応機種に装着すると、カメラ本体に内蔵した手ぶれ補正機構”SR(Shake Reduction)”と連動して簡易的な天体追尾撮影がおこなえる”アストロトレーサー”を搭載。GPS情報から取得した緯度で天体の動きを算出し、内蔵している電子コンパスおよび加速度センサーから得られたカメラの状態(左右および上下の傾きと方位)によって、イメージセンサーを天体の動きに同調して移動させることで、長時間露光しても星が流れることなく、点像のままで撮影することができます。専用の赤道儀等を使用することなく、三脚だけで簡易的な天体追尾撮影が楽しめる便利な機能です。【ペンタックス独自の技術で実現する簡易赤道儀機能】。カメラ本体に内蔵した手ぶれ補正機構”SR”により、SRユニット自身がカメラ内部であらゆる方向に移動することで、簡易赤道儀機能を実現しています。三脚などで固定されたカメラが、天体を自動追尾しますので、天体写真撮影の初心者でも気軽に夜空を撮影できます。本格的な撮影を楽しむ方にとっても、手軽に楽しめ便利です。【直線ナビ】。現在地から設定した目的地までの方位と距離を算出して、直線的なナビゲーションが可能です。【電子コンパス】。撮影時の方向を、カメラの液晶モニター上に正確に方位表示が可能です。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50枚×4袋)当日出荷から5日以内出荷一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き
ラクテム(3件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2枚)当日出荷シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から5日以内出荷作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
POCKETナタノコ
千吉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。用途薪割りや剪定作業に。材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂全長(mm)120切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃)板厚(mm)(ナタ刃)0.9折込折りたたみ式
デジタルギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
ステン折込鋸 240MM
千吉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。用途替刃式折込鋸。材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂全長(mm)約505刃長(mm)240切断目安(Φmm)生木:120
ステン木鞘剪定鋸
千吉¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220
ギャップキャリパ
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
POCKETソー
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。用途アウトドアギアとして。材質刃部:45Mn グリップ:パラコード刃数11個(55mm間隔)全長(mm)1000刃長(mm)約650
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
ステン折込鋸 240MM替刃
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス替刃式折込鋸SGPS-20用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。用途SGPS-20用交換用替刃。仕様SGPS-20用材質刃部:ステンレス(420J2)刃長(mm)240
ネームペン用ネーム 既製(タ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字た印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー
アセントワールド¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷前後ともに200万画素フルハイビジョン録画に対応したGPS搭載ドライブレコーダーです。フロントカメラ・リアカメラの両方で1920×1080の高画質録画が可能。GPS機能により走行位置情報の記録が可能。WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。32GB microSDカード付属。用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理。GPS走行履歴管理付属品本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:96、リアカメラ:30センサーGセンサー搭載対応LED信号記録媒体microSDカード(付属32GB、最大32GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.5×35.2(レンズ含む)×53.3解像度フロント:1920×1080,1280×720P、リア:1920×1080P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:200万画素ダイナミックレンジWDR搭載赤外線ライト搭載録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画GPS搭載
GPS前後2カメラ搭載フルハイビジョンドライブレコーダー
アセントワールド¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷GPS機能を搭載した前後2カメラタイプのフルハイビジョンドライブレコーダーです。フロントカメラとリアカメラの同時録画に対応し、走行映像を高画質で記録します。GPS機能により走行位置情報の記録が可能。WDR機能搭載で逆光や夜間走行時の映像を補正し、鮮明な映像記録を実現します。Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。32GB microSDカード付属。用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理。GPS走行履歴管理付属品本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:105、リアカメラ:28センサーGセンサー搭載対応LED信号記録媒体microSDカード(付属32GB、最大32GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×33(レンズ含む)×52解像度フロント:1920×1080P、リア:1280×720P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:100万画素ダイナミックレンジWDR搭載録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画GPS搭載
ネームペン用ネーム 既製(マ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ま印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(イ)
シヤチハタ¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字い印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ヤ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字や印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ネームペン用ネーム 既製(ミ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字み印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(シ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字し印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ナ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字な印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ツ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字つ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(フ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ふ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(セ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字せ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(テ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字て印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ホ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字ほ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ト)
シヤチハタ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字と印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネームペン用ネーム 既製(ニ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字に印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
樹脂プレート PS樹脂ガラス
K9(駒谷)¥48,980税込¥53,8781セット(5枚)5日以内出荷PS(ポリスチレン)樹脂で、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない飛散防止素材の為、安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です。材質PSポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3
グリーンクロス¥4,598~税込¥5,058~1台4日以内出荷GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600サービス分類レンタル