カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(425)
    • PCパーツ(277)
    • PCアクセサリー(73)
    • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
  • 制御機器(60)
    • 産業用PC用品(22)
    • 制御機器・PLC・リレー(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • 研究関連用品・実験用必需品(1)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 学童・教育用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu」の検索結果

684件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPUサポートステー サイズ

    GPUサポートステー

    サイズ
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    重量級のGPUをPCケース内で支えるアルミニウム製伸縮ステーです。 最短74mm~最長120mmの間で伸縮が可能です。 両端に滑り止め用のゴムパッドが貼付してあります。
    材質アルミニウム寸法(mm)15×15×74質量(g)36
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    ¥11,890税込¥13,079
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
    材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
    材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
  • GPU縦置きキット LIAN LI

    GPU縦置きキット

    LIAN LI
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4保証期間1年間ケーブル長(cm)200mmインターフェイスPCI-e x16拡張スロット数3スロットケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
  • ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ML350 Gen11 GPU用 外部ファンキット。
  • H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit NZXT

    H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit

    NZXT
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    NZXT PCケース H5/H7/H9シリーズ対応。NZXTのPCケース H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flowに対応する、グラフィックボード垂直設置用マウンターと背面パネル、PCIe4.0対応ライザーケーブルのセットです。PCIeを最大3スロットを占有するハイエンドグラフィックボードにも対応します。PCIe4規格対応のライザーケーブル。PCIe(PCI Express)4.規格に対応した、ライザーケーブルが付属します。グラフィックボードとマザーボードのPCIe X16スロット間を接続することで、垂直設置が可能と成ります。安全で取り回し易いケーブル。長さは約200mm、取り回しがし易い保護されたフレキシブルケーブルを採用。基板部にも樹脂カバーを装備し安全性を高めています。
    仕様外部接続端子:PCI Express 4.0×16セット内容NZXT H5/H7/H9シリーズ対応・GPU垂直固定用マウンター、PCI Express 4.0×16対応ライザーケーブル対応OSWindows 11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウンター : 186.8×144.7×150.4適合機器H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flow保証期間ご購入日より2年間(日本国内での使用に限定)ケーブル長(mm)ライザーケーブル :約200
  • ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    HPE アクセラレータ有効化オプション。
  • DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    DL385 Gen11 16p GPU 電源ケーブル。
  • DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    DL365 Gen11 GPU 8p 電源ケーブルキット。
  • DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    DL300 Gen10 Plus GPU 8p ケーブルキット。
  • SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    10日以内出荷
    ・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
    仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック色黒質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    DL380/DL560 Gen11 2U GPU 電源ケーブルキット。
  • DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルキット。DL300 Gen10 Plus GPU 8p Keyed ケーブルキット。
  • パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R 角利(角利産業)

    パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R

    角利(角利産業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    6日以内出荷
    ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。
    用途庭木の太枝の剪定。果樹園での枝打ち作業。生木直径30mmまでの伐採。狭いスペースでの枝の整理。屋外での定期的な庭木手入れトラスコ品番166-4402材質ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:PP樹脂、TPR樹脂、ブレード:炭素鋼(フッ素樹脂コーティング)長さ(mm)480幅(mm)220厚さ(mm)30
  • 〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W LIAN LI

    〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    欠品中
    ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。
  • シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com

    シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20色シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x PCIe 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル PP12-PCIE

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    10日以内出荷
    ・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)色黒型番SST-PP12-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン(PSU)~12ピン(GPU)電源ケーブル SST-PP12-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    10日以内出荷
    ・ SilverStone製第3世代モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ 16 AWGで構成、最大600Wまでの高出力にも耐性あり
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)550(コネクタなし)色黒型番SST-PP12-EPSコネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド

    StarTech.com
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導性を高める高性能サーマルペースト:プロセッサー、GPU、IC向けに効率的な熱伝導を実現するプロ仕様のシリコーン系コンパウンド。コンピューターやサーバー、重要な基幹システムにおいて安定した温度維持を実現。限られたスペース構成での高温管理:熱伝導率14.5W/m-K、耐熱温度範囲-50~+280度の高性能サーマルグリス。コンパクトPCや組込みシステムにおいて、CPU・GPU・ICの発熱を長時間の負荷環境下でも安定的に制御。非導電性サーマルグリスで機器を保護:ペーストが周辺部品に触れてもショートを防ぐ電気絶縁構造により、安全で確実な塗布を実現。安定した動作を維持し、ダウンタイムやメンテナンス工数を軽減。ねじ式キャップの10gシリンジ容器で、液漏れを防ぎ、繰り返し使える構造。必要な量を取り出しやすい設計で、きれいに塗布可能。自作PCやパーツ交換時のメンテナンスに便利。ITプロフェッショナルの選択:メーカーの熱管理製品ソリューションは、プロフェッショナル環境で一貫した性能を発揮するよう設計され、重要部品に対して持続的な信頼性をテスト。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●熱伝導率:14.5 W/m-K (25度の場合)●熱抵抗:1.42 cm2 K/W (25度の場合)●蒸着:0.5% (150度を24時間維持した場合)●比重:2.65 g/ml (25度の場合)●色:グレー●材質:ポリジメチルシロキサン (15%)、酸化亜鉛 (27%)、酸化アルミニウム (58%)●製品長さ:125 mm●製品幅:27 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:15 g●付属品:プラスチック製スパチュラ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    ・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え。・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能。・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1
    仕様【拡張カードの制限】長さ 413mm グラフィックカードと前面ファン/水冷デバイスの互換性については、取扱説明書を確認してください 幅 156mm (グラフィックカードブラケット取り付け済み) 163mm (グラフィックカードブラケット未取り付け)材質プラスチック、スチール電源PS2 (ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX、 Mini-ITX拡張スロット数5対応ラジエター【トップ】360mm/280mm/240mm/140mm/120mm【前面】280mm/240mm/140mm/120mm【背面】120mm※いずれも取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください冷却システム前面:180mm x 1 (標準180mm黒色ファン x 1) /140mm/120mm ※120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください背面:120 x 1 (標準120mm黒色ファン x 1)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 ※120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください内部:電源ユニットベイ: 120mm x 2※グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能ですドライブベイ【内部】3.5 x 1、3.5 x 1/2.5 x 2、2.5 x3、【外部】5.25 x 3, 5.25 コントロールパネル x 1
  • 熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
    用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
  • SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    12日以内出荷
    ・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。
    仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312材質スチール質量(g)387回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 ~ 10000定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)0.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56コネクタファン/4ピン PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80ノイズレベルファン/61.4 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/83.66 CFM冷却システム80mm×1
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    10日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    10日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)色黒備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    10日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    プレッシャゲージ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13インチMacBook Neo: 6コアCPUと5コアGPUを搭載したApple A18 Proチップ/8GB/256GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.0型/シルバー Apple

    13インチMacBook Neo: 6コアCPUと5コアGPUを搭載したApple A18 Proチップ/8GB/256GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.0型/シルバー

    Apple
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    初期不良対象外:化粧箱破損・紛失、動作不良無し、Apple出荷から90日超え、納品から2週間超え、修理・改変跡あり、ソフトウエア起因
  • 13インチMacBook Air: 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M5チップ/16GB/512GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.6型/シルバー Apple

    13インチMacBook Air: 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M5チップ/16GB/512GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.6型/シルバー

    Apple
    ¥224,800税込¥247,280
    1台
    7日以内出荷
    初期不良対象外:化粧箱破損・紛失、動作不良無し、Apple出荷から90日超え、納品から2週間超え、修理・改変跡あり、ソフトウエア起因
  • 13インチMacBook Neo: 6コアCPUと5コアGPUを搭載したApple A18 Proチップ/8GB/512GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.0型/Touch ID/シルバー Apple

    13インチMacBook Neo: 6コアCPUと5コアGPUを搭載したApple A18 Proチップ/8GB/512GB SSD/ODDなし/macOS/Officeなし/13.0型/Touch ID/シルバー

    Apple
    ¥137,800税込¥151,580
    1台
    7日以内出荷
    初期不良対象外:化粧箱破損・紛失、動作不良無し、Apple出荷から90日超え、納品から2週間超え、修理・改変跡あり、ソフトウエア起因
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
  • SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    17日以内出荷
    ・3-8mm 厚アルミフレーム構造 高剛性とミニマルデザインを両立。・SSI-EEB specialized 15.12 × 13.2 XL-ATX SSI-CEB Extended ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX 対応。・最大11基のPCI PCIeスロット 高密度GPU構成に対応。・最大3基の420mmラジエーター対応。・デュアル電源対応:ATX / 2U CRPS(メイン)+ ATX(セカンダリ)。・最大411mmのGPU対応。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・2基の180mm吸気ファンおよび多様な構成に対応。・フロントI/O USB Type-C ×2 USB 3.0 ×2 オーディオコンボ ×1
  • 小型耐薬ギヤポンプ アズワン

    小型耐薬ギヤポンプ

    アズワン
    ¥58,600~税込¥64,460~
    1個
    当日出荷
    仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
  • バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーユニットGDI用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。重作業が可能なパワーを供給します。約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)。IPX4の保護等級です。リフレクターは現場での視認性を高めます。ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。
    用途バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)質量(kg)4.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×455×185防塵防水性能IPX4適合バッテリー5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • 座布団 真月光 雅
    ブラック
    ブルー
    レッド
    イエロー
    グリーン
    パープル
    ブラウン

    座布団 真月光

    雅
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。 裏生地は滑り止め加工を施しております。
    厚さ(mm)約30寸法(cm)45×45
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25LシリーズUC勝手なし適合扉厚(mm)33~43
  • PT-8048レベルスライダー 3.0号 PRO:TRUST(プロトラスト)

    PT-8048レベルスライダー 3.0号

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
    フリーフォールでの落下が早く、潮の早い状況でも底取りがしやすいので、ビギナーにも使いやすいエギです。
    用途イカが乗りやすい水中姿勢にこだわったティップラン専用エギ。フリーフォールでの落下が早く、潮の早い状況でも底取りがしやすいので、ビギナーにも使いやすいエギです。規格3号自重(g)25