曜日別特売

パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R

パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R - 角利(角利産業)

ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。
錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。

用途
庭木の太枝の剪定
果樹園での枝打ち作業
生木直径30mmまでの伐採
狭いスペースでの枝の整理
屋外での定期的な庭木手入れ
トラスコ品番
166-4402
材質
ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:PP樹脂、TPR樹脂、ブレード:炭素鋼(フッ素樹脂コーティング)
長さ(mm)
480
幅(mm)
220
厚さ(mm)
30
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061077674371
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする