バッテリーユニットGDI用
高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。
GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。
重作業が可能なパワーを供給します。
約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
IPX4の保護等級です。
リフレクターは現場での視認性を高めます。
ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。
- 用途
- バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)
- 質量(kg)
- 4.9
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 305×455×185
- 防塵防水性能
- IPX4
- 適合バッテリー
- 5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※バイブレーター本体、バッテリーと充電器は別売です。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ

































