カテゴリ
- バイク純正部品(65)
- 切削工具(23)
- メカニカル部品(20)
- バイク部品(14)
- 自動車純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 制御機器(12)
- 作業服(8)
- カー用品(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 物流用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 光(12)
- 雅(12)
- 京セラ(10)
- SMC(8)
- エスコ(8)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 千代田通商(5)
- ナイキ(5)
- プラウド(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 日本緑十字社(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- EARTH MAN(3)
- 神戸製鋼(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gr-11」の検索結果

川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011
川崎¥769税込¥8461個7日以内出荷麺類や野菜の水切りなどに。米とぎボウルとしても。細かなザル穴で食材が落ちにくい。大きいツバで持ちやすく、使いやすい。SIAA抗菌仕様。(ザル、ボウル)材質ボウル、ザル、米とぎ棒本体:ポリプロピレン、米とぎ棒先端部:シリコーンゴム外径×内径×高さH(mm)205×175×105満水容量(L)1
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート(ロール巻)
光(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます長さ(m)10(巻)
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥128税込¥1411枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCC色グリーン仕上塗装
のびるのびるロープ
槌屋ヤック(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)
セルティホルダー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥159税込¥1751個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥4,598税込¥5,0581袋(60個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
リムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ゴムロール巻
光¥599~税込¥659~1巻4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥14,980税込¥16,4781袋(700個)当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
































![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)