カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • バイク純正部品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • バイク部品(49)
  • 機構部品(48)
  • オフィス家具(32)
  • 測定用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(26)
  • メカニカル部品(20)
  • 電気材料(15)
  • 清掃用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 物流用品(11)
  • カー用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-12」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 川崎 サークルまな板 GR‐012 川崎

    川崎 サークルまな板 GR‐012

    川崎
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    表面、裏面で色が違うので、食材によって使い分けできて便利です。サークルタイプで奥行きが広く、野菜のみじん切りなども周囲にこぼれにくく、楽々カットできます。SIAA抗菌加工。(フチ部を除く本体)
    材質本体:ポリプロピレン、フチ部:熱可塑性エラストマー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×5
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
  • ゴム板(天然) 光

    ゴム板(天然)

    (2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • プレート用取っ手 大阪魂

    プレート用取っ手

    大阪魂(16件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ポリカボネート(黒色)
  • ウレタンクッション 光

    ウレタンクッション

    (6件のレビュー)
    239税込263
    1セット(8個)
    当日出荷
    家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
  • ネジリングゲージ M12 P1.75 GRⅡ 第一測範

    ネジリングゲージ M12 P1.75 GRⅡ

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ1.75
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • アイテック再生ゴム 光

    アイテック再生ゴム

    (6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
  • イーガードラック用 ティーエフサービス

    イーガードラック用

    ティーエフサービス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
    用途書類・荷物の落下防止
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形

    三菱電機
    879税込967
    1パック(12本)
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメゴムロール WAKI(和気産業)

    アメゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWA

    マイクロチャック用メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ)

    自動ビンオープナー

    Giaretti(ジアレッティ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
    本体寸法(mm)190×100×68電池アルカリ単三電池×2本電池寿命約80回対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
  • 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

    低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

    イノアック(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
  • タイヤ収納クリアカバー 槌屋ヤック

    タイヤ収納クリアカバー

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    849税込934
    1セット(4枚)
    当日出荷
    1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
    寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    材質ポリカーボネートブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • GPSレシーバー セルスター

    GPSレシーバー

    セルスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
    質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単4形

    三菱電機
    879税込967
    1パック(12本)
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 445G-R

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07GR12SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07GR12SP

    brembo
    5,598税込6,158
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SP
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CC

    brembo
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
    材質カーボンセラミック
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • 強力パイプ柄ガーデンクリーナー 千吉

    強力パイプ柄ガーデンクリーナー

    千吉
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
    用途集草、清掃作業用。材質爪部:鉄全長(mm)約1450~1730質量(g)960材質(刃)爪幅(mm)約210~450材質(パイプ)アルミ
  • タフミックリール ムラテックKDS

    タフミックリール

    ムラテックKDS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。 引き出し、巻き取りがスムーズ
    テープ幅(mm)12精度JIS1級目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)テープ厚さ(mm)0.48材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)10(at20℃)
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
    材質シンタード
  • PROテープ リラックマラベル キングジム

    PROテープ リラックマラベル

    キングジム(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。
    タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    6,498税込7,148
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • 漏電火災警報器 河村電器産業

    漏電火災警報器

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
    用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
  • 玄米保管庫 アルインコ

    玄米保管庫

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。◆『4つの特徴』。1 通風口。2 ダブルロック。3 開閉しやすい大型取手。4 扉の固定用ロックバー
...