カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • バイク部品(49)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 清掃用品(11)
  • 農業機械(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • カー用品(9)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-12」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 川崎 サークルまな板 GR‐012 川崎

    川崎 サークルまな板 GR‐012

    川崎
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    表面、裏面で色が違うので、食材によって使い分けできて便利です。サークルタイプで奥行きが広く、野菜のみじん切りなども周囲にこぼれにくく、楽々カットできます。SIAA抗菌加工。(フチ部を除く本体)
    材質本体:ポリプロピレン、フチ部:熱可塑性エラストマー寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×5
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    (3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
  • ゴム板(天然) 光

    ゴム板(天然)

    (2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • プレート用取っ手 大阪魂

    プレート用取っ手

    大阪魂(16件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ポリカボネート(黒色)
  • ネジリングゲージ M12 P1.75 GRⅡ 第一測範

    ネジリングゲージ M12 P1.75 GRⅡ

    第一測範
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ1.75
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • アイテック再生ゴム 光

    アイテック再生ゴム

    (6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
  • イーガードラック用 ティーエフサービス

    イーガードラック用

    ティーエフサービス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
    用途書類・荷物の落下防止
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメゴムロール WAKI(和気産業)

    アメゴムロール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴム寸法(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWA

    マイクロチャック用メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 自動ビンオープナー Giaretti(ジアレッティ)

    自動ビンオープナー

    Giaretti(ジアレッティ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
    本体寸法(mm)190×100×68電池アルカリ単三電池×2本電池寿命約80回対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
  • 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

    低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

    イノアック(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
  • タイヤ収納クリアカバー 槌屋ヤック

    タイヤ収納クリアカバー

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    849税込934
    1セット(4枚)
    当日出荷
    1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
    寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    材質ポリカーボネートブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • GPSレシーバー セルスター

    GPSレシーバー

    セルスター
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
    質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65
  • 車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 445G-R

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07GR12SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07GR12SP

    brembo
    5,598税込6,158
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SP
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR12CC

    brembo
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
    材質カーボンセラミック
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • 強力パイプ柄ガーデンクリーナー 千吉

    強力パイプ柄ガーデンクリーナー

    千吉
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
    用途集草、清掃作業用。材質爪部:鉄全長(mm)約1450~1730質量(g)960材質(刃)爪幅(mm)約210~450材質(パイプ)アルミ
  • タフミックリール ムラテックKDS

    タフミックリール

    ムラテックKDS
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。 引き出し、巻き取りがスムーズ
    テープ幅(mm)12精度JIS1級目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)テープ厚さ(mm)0.48材質(テープ)グラスファイバー標準張力(N)10(at20℃)
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR12SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR12SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CBX125(84)、CBX125Custom(84-92)、CBX125F(84-92)、MBX125F(83)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、MBX80(85)、NS-1(91-92)、NS50F(87-94)、NSR50(87-92)、NSR80(87-92)、レブル (REBEL)(85-89)、レブルII (REBEL II)(87)、レブルS (REBEL S)(85-88)
    材質シンタード
  • PROテープ リラックマラベル キングジム

    PROテープ リラックマラベル

    キングジム(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。
    タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • 漏電火災警報器 河村電器産業

    漏電火災警報器

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
    用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    27,913税込30,704
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング錠 GORIN(ゴリン)

    リング錠

    GORIN(ゴリン)
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • リング錠プレスキー GORIN(ゴリン)

    リング錠プレスキー

    GORIN(ゴリン)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷