カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-150」の検索結果

158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    レッド
    クリア
    ピンク
    ブラック

    P-カットテープ NO.4140

    寺岡製作所(246件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(12巻)
    当日出荷から21日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • サンドペーパー GR D150 FESTOOL

    サンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • アイテック ゴムロール巻 光

    アイテック ゴムロール巻

    光(11件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムサンドペーパー GR D150 FESTOOL

    プレミアムサンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN

    EM ホームベンチグラインダー

    EARTH MAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
    用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 天然ゴム板 ロール 光

    天然ゴム板 ロール

    光
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    ¥61,875~税込¥68,063~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • リピートタイ (耐薬品タイプ) エスジー工業

    リピートタイ (耐薬品タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(100本)
    当日出荷
    薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。
    用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

    イノアック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 光る棚用マグネットシート(電源レール用オプションパーツ) ハヤノ産業

    光る棚用マグネットシート(電源レール用オプションパーツ)

    ハヤノ産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
    24V電源レールを固定するマグネットシート。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)16厚さ(mm)2
  • アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムロール巻 GRシリーズ 光

    ゴムロール巻 GRシリーズ

    光
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

    イノアック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMC

    ピンクランプシリンダ (CKQG-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトムズカップリング GRタイプ 日水協品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 日水協品

    アトムズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品 アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品

    アトムズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    (一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途消火配管の接続に(湿式、乾式)材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング偏角(°)±1
  • 滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。
    仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • CASE AIR/C ホンダ

    CASE AIR/C

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から19日以内出荷
    厚さ(mm)1.5コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P

    イスカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
    用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
  • スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)
    ブラウン
    グリーン
    グレー
    ベージュ

    スタイルシェード本体 W1670

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く