カテゴリ

  • 農業機械(68)
  • 作業服(48)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(22)
  • 自転車部品(20)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • オフィス家具(12)
  • 建材・エクステリア(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 手袋(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 住設機器(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-s」の検索結果

関連キーワード
560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水パンツ GR-S901 タカヤ商事防水パンツ GR-S901タカヤ商事
18,900税込20,790
1本
4日以内出荷
本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
用途屋外作業レスキュー・警備・工事現場などネイビー混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様裾ロングジッパー。ハイロングガード。直接中のズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。しゃがみ込んでもつっぱらない立体裁断。透湿・防水。
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
二方型異径ホース継手 ノールマ二方型異径ホース継手ノールマ(49件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)ガラセリウムヤナセ(柳瀬)(84件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(100g)ほか
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
グリースサットル LION(ライオン)グリースサットルLION(ライオン)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(5kg)
当日出荷
「パワフルな洗浄力」でも「価格はリーズナブル」です。「泡持ちアップ」で垂直面のお掃除が楽になります。しつこい油汚れに最適です。
用途油汚れ用洗浄剤。タイプ液体シリーズグリースサットル
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップエレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
グリースオイルAFB-LF THKグリースオイルAFB-LFTHK(8件のレビュー)
499税込549
1本(70g)ほか
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
危険物の類別非危険物
グリースオイルAFC THKグリースオイルAFCTHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。 広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(70g)ほか
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFF THKグリースオイルAFFTHK
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 3P 6個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 6個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。 熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
精密温湿度計 GRUS(グルス)精密温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15測定項目温度・湿度分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
電源タップ 3P 2個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 2個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカーGRUS(グルス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠 エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠エレコム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7個口スイッチ定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
グレイッシュスタイルペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグHEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
素材感のある上品なグレーのペーパーバッグです。ワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、グログランリボンの持ち手など、シンプルながらもこだわりを詰め込みました。
材質紙150g/平方メートル、底板:板紙タイプ両面異デザイン/グログランリボン付
標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。リフレクター付きです。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。
用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め
大画面・大音量タイマー GRUS(グルス)大画面・大音量タイマーGRUS(グルス)
6,888税込7,577
1個
当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴム おたふく手袋超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴムおたふく手袋
1,398税込1,538
1双
当日出荷
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
ニトリル使いきり手袋粉無 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋粉無グローブマニア(川西工業)
2,998税込3,298
1箱(250枚)
当日出荷から8日以内出荷
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07入数(枚)250エンボス加工指先エンボス
ボトムストッパー ダイケンボトムストッパーダイケン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質スチール製
電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボール4 038 パイロットフリクションボール4 038パイロット(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、先端ボール径(mm)0.38インク色黒・赤・青・緑色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
グリースオイルAFA THKグリースオイルAFATHK(1件のレビュー)
789税込868
1本(70g)ほか
当日出荷
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グレイッシュスタイルギフトシール HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルギフトシールHEADS(ヘッズ)
419税込461
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
英字デザインが入ったおしゃれなギフトシールです。
仕様シート材質上質紙
電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ 3P 8個口 マグネット付 抜け止め 雷サージ防止 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップエレコム
8,298税込9,128
1個
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
GR-KC02S UNV ADAPTOR GR(ジーアール)GR-KC02S UNV ADAPTORGR(ジーアール)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセットできます。
用途専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着ブラック商品構成汎用貼り付けアダプター×1
壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
ステンレスボトムストッパー ダイケンステンレスボトムストッパーダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。材質ステンレス製
空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートニューレジストン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
両面ネットシート TRUSCO両面ネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。寸法(mm)230×280赤茶砥材アルミナ砥粒(A)基材ポリエステル
アクアガンS後レバー アイリスオーヤマアクアガンS後レバーアイリスオーヤマ
899税込989
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用SIMOTSU
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFG THKグリースオイルAFGTHK(1件のレビュー)
919税込1,011
1本(70g)ほか
当日出荷
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
...