カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr10-100」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム板(天然)黒 光

    ゴム板(天然)黒

    (28件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途溝入れ
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304

    ダイコー
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

    ダイコー
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用) ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用)

    ダイヤテックス
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
    用途段ボール梱包等の重包装に。仕様手で切断可能その他油性マジックで筆記可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400

    ダイコー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

    ダイコー
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線

    潤工社
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    当日出荷から41日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 64GB

    Gigastone
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    64GB。GJUO-64GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    40,980税込45,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類セット品材質(グリップ)サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアライン ベアリング式 ハンドルスピンナー MAD MAX(マッドマックス)

    アクアライン ベアリング式 ハンドルスピンナー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    アクアライン ベアリング式 ハンドルスピンナー。 車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。 ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。) ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 ネジ留めするだけの簡単取り付け。
  • OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB Gigastone

    OTG USB-A、USB Type-C両対応 USBメモリー 128GB

    Gigastone
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    128GB。GJUO-128GR。安心5年保証。USB3.1。Type-c3.1。軽量化デザイン。USB2.0より10倍早い。最大読み取り速度100MB毎秒。2in1。MacBook対応。androidスマホ対応。アンドロイドスマホ対応。Gigastone。OTG。USB-A対応。USB-Type-c対応。両対応。USBメモリー。高品質NadaFlash搭載。高品質合金素材採用
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S611 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z600T エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.10、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.41、SSA-Z600VT エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.10、GR16-M エンジン 速度調整板部品_No.100、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※2004年7月生産分から部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.22、SSA-Z500DX-2 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.22、SSA-S610 -1 速度調整板・ガバナ部品_No.10、SSA-Z500MA-1 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.22など
  • フアンプーリ BIGM(丸山製作所)

    フアンプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンプーリ図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.10、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.35、SSA-S600 1996ネン エンジン ファン部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ファン部品_No.2、SSA-Z600MA ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.25、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.10、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-F616(4)-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.10、GB1010ASR オルタネータ部品_No.100、GR16-M ファン部品_No.20、GB1010ALN オルタネータ部品_No.100、SSA-Z600V エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.25、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.35など
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー極細電線 単純線

    潤工社
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    46日以内出荷
    極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
    用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線