「gr6 nwb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1360件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(302件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(395件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(83件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(732件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2790件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1629件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(163件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(228件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(172件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックA型 鋳鉄製モノタロウ(54件のレビュー)
4,398税込4,838
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(365件のレビュー)
449税込494
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(247件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6