WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイールSHIMANO(シマノ)9日以内出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R
モデル名:WH-R8170-C36-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C