カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gr94-tw45rg」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1342件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(386件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(252件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(723件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(169件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1610件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
ブレード(L)フロントワイパー (ZZ) MAZDA(マツダ)ブレード(L)フロントワイパー (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2728件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(247件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(243件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
ガスケット 90430-06014 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 90430-06014YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(227件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。