カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
    • ワイパーブレード(2)
    • ワイパー替えゴム(2)
    • ハブボルト(1)
  • カー用品(26)
    • スポーツマフラー(4)
    • スポーツフィルター(2)
  • 建築金物(5)
    • ガイドローラ(5)
  • 事務用品(5)
    • スティックのり(1)
  • 制御機器(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 自転車部品(15)
  • バイク部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 農業機械(13)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grb」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRB20 リアワイパー エマノンGRB20 リアワイパーエマノン(2件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。Bタイプの取付アダプター付きです。
用途車用リアワイパー長さ(mm)200クリップBクリップゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト
ウッドテーブルワゴンWTW-3S グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研ウッドテーブルワゴンWTW-3S グレイッシュベージュ(GRB)不動技研
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
木目調の天板。3段タイプのワゴンです。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。工具不要で組み立てしやすいです。
材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ700
GrBバックパネル3030 河淳GrBバックパネル3030河淳
489税込538
1枚
5日以内出荷
材質(本体)PET(1mm厚)
GrB転倒防止用金具 河淳GrB転倒防止用金具河淳
319税込351
1個
4日以内出荷
ボックスの縦連結時に使用します。
材質(本体)スチール(亜鉛めっき)
スマートワゴンFit W250-3段 (GRB) F2593 不動技研スマートワゴンFit W250-3段 (GRB) F2593不動技研
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
開口部の広いスタイリッシュなオープンタイプワゴン!キッチンやリビング、寝室からランドリーまわりなど場所を選ばず様々なシーンで使い勝手抜群!柱が片側のため壁につけてラックの代わりにもなる設計です。
材質ポリプロピレングレイッシュベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×802
ウッドテーブルワゴンWTW-4HS グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研ウッドテーブルワゴンWTW-4HS グレイッシュベージュ(GRB)不動技研
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
木目調の天板。4段(上段引き出し付き)のワゴンです。引き出し付きで小物もきれいに収納できます。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。
材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ980
ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB)不動技研
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
木目調の天板。3段(上段引き出し付き)のワゴンです。引き出し付きで小物もきれいに収納できます。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。
材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ700
GrBコロビ278×40t1.5透 河淳GrBコロビ278×40t1.5透河淳
93税込102
1枚
5日以内出荷
透明材質(本体)PET(1.5mm厚)タイプ下側サイド用寸法L(mm)278
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(248件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり3M(スリーエム)(9件のレビュー)
369税込406
1本(14g)
当日出荷
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めにタイプはがせるグリーン購入法適合
2重不織布リボン付バッグ HEADS(ヘッズ)2重不織布リボン付バッグHEADS(ヘッズ)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布(外側)20g/m2+(内側)75g/m2
ボルトタイプガイドローラ ダイケンボルトタイプガイドローラダイケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
フリクションボール3 メタル パイロットフリクションボール3 メタルパイロット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ビジネスで映える、シャープなメタル塗装。ミドルクラスのフリクションボール3。 贈答用としてもおすすめの1本です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラダイケン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めです仕様ステンレスM16ボルト、ボルト止め式トラスコ品番498-3220材質ステンレス(SUS304)質量(g)400寸法H(mm)137適合レール5号
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGARCOUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源COUGAR
7,398税込8,138
1個
当日出荷
80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。
寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
ライナー入ブレーキワイヤー FSDライナー入ブレーキワイヤーFSD(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)バックルグリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1袋
当日出荷から6日以内出荷
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)25
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
ステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ ダイケンステンレスドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止めとして。トラスコ品番322-1717質量(g)130適合レール2、3、4号
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止LEPLUS NEXT
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
書ける木製パーテーション TRUSCO書ける木製パーテーションTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとしてブラウン間口(mm)900
フリクションボール3 メタル 消去用替ラバー パイロットフリクションボール3 メタル 消去用替ラバーパイロット(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
ドアハンガー用ガイドローラー HELMドアハンガー用ガイドローラーHELM
829税込912
1個
当日出荷
材質スチール(電解めっき処理)、 ナイロン規格欧州規格EN1527適合品
AQUOS wish3 SH-53D/AQUOS wish2 SH-51C/AQUOS wish SHG06 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 ブルーライトカット 指紋防止 LEPLUS NEXTAQUOS wish3 SH-53D/AQUOS wish2 SH-51C/AQUOS wish SHG06 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 ブルーライトカット 指紋防止LEPLUS NEXT
859税込945
1個
欠品中
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護指紋防止効果2倍持続黄色くならないブルーライトカットブルーライト約41%カット高透明アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種AQUOS wish3 SH-53D/wish2 SH-51C/wish SHG06特性ブルーライトカット・衝撃吸収カット
ナチュラルギフトバッグ HEADS(ヘッズ)ナチュラルギフトバッグHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(20枚)
4日以内出荷
季節に合わせて使い分けを楽しんでください。ハンドル同士に凹凸があり、ぱちっと止まります。
奥行(mm)100幅(mm)200高さ(mm)150材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙仕様両面同デザイン
グットラクバー サンコーテクノグットラクバーサンコーテクノ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質スチール
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120ムラキ
3,798税込4,178
1袋(5本)
当日出荷
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
防寒ハンドルカバー ユニカー工業防寒ハンドルカバーユニカー工業
2,098税込2,308
1双
4日以内出荷
・手元の動きが見える透明窓付・見た目スッキリでもゆとりの空間・夜でも安心反射リフレクター装着
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。
容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
軽量かつ強靭な保護を実現。GATOR Cases GRB-2U ラックバッグは、2Uサイズのラックマウント機材をスマートに持ち運べる、プロフェッショナルなソフトラックケースです。耐久性の高い600デニールナイロンの外装と、厚手のフォームパッドが、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護。軽量設計でありながら、ツアーや移動の多い環境でも安心して使用できます。フロントとリアのジッパー式カバーは機材へのアクセスを容易にし、外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納可能。快適な持ち運び用ハンドルとショルダーストラップ(モデルによる)も備え、どこへでも機材を安全に運搬できます。耐久性の高い600デニールナイロン製外装が、機材を確実に保護します。2Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。厚手のフォームパッド内装が、優れた衝撃吸収性と保護性能を提供。フロントとリアにジッパー式カバーを備え、機材へのアクセスや接続が容易。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部アクセサリーポケットを装備。軽量設計でありながら、プロユースに耐えうる堅牢性。快適な持ち運び用ハンドルと、オプションでショルダーストラップ(情報ソースにより付属)。マウントネジが付属し、ラック機材をしっかりと固定できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース型番: GRB-2Uラックユニット数: 2U素材: 600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 約 381mm (15インチ)幅: 約 533mm (21インチ)高さ: 約 140mm (5.5インチ)内寸 (ラックレール間奥行き): 約 356mm (14インチ)重量: 約 2.27kg (5ポンド)カラー: ブラックJANコード: 0716408503455
つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 6550シリーズAUTO-BI(山田辰)
12,980税込14,278
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 帯電防止素材使用です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウTWOACER使用
7号ドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ ダイケン7号ドアハンガー用ボルトタイプガイドローラダイケン
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6849
ミーティングチェア キャスター付き ネスティング YAMAZEN(山善)ミーティングチェア キャスター付き ネスティングYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1脚
5日以内出荷
座面を跳ね上げて前後に収納できる省スペースなネスティング機能届いたその日から即戦力として使用可能な、組み立て不要の完成品設営やレイアウト変更をスピーディーに行えるスムーズなキャスター付き適度な弾力で長時間の着座をサポートする、ウレタンフォーム採用のソフトな座面汚れても水拭きで簡単にお手入れができる、清潔感のある合成皮革仕様デスクワークやミーティングに最適な座面高42.5cm設計
用途会議用椅子 折りたたみ椅子 スタッキングチェア オフィスチェア幅(mm)480質量(kg)6高さ(mm)770奥行(mm)560キャスターあり張地合成皮革肘掛なし材質(フレーム)スチール(金属)/エポキシ樹脂塗装座高(mm)425材質(座面)合板材質(背)ポリプロピレン材質(クッション)ウレタンフォームスタッキングメモ台なし色(背面)ブラック
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
軽量性と堅牢な保護を両両立。GATOR Cases GRB-4U ラックバッグは、4Uサイズのラックマウント機材をスマートかつ安全に運搬するための、プロフェッショナルなソフトラックケースです。内部には9mm厚の合板キャビネットが組み込まれ、その周囲をパッド入りの600デニールナイロンで覆うことで、軽量ながらも優れた耐久性と衝撃吸収性を提供します。フロントとリアのジッパー式フラップは機材へのアクセスを容易にし、接続作業もスムーズ。豊富な外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納でき、ヘビーデューティーショルダーストラップとパッド入りキャリーハンドルで、移動の多い現場でも快適に機材を持ち運べます。軽量かつ堅牢な9mm厚合板キャビネットを、パッド入り600デニールナイロンで覆った構造。4Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。フロントとリアにジッパー式フラップを備え、機材への迅速なアクセスと接続を可能にします。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な大きな外部アクセサリーポケットを装備。持ち運びをサポートするヘビーデューティーショルダーストラップと2つのパッド入りキャリーハンドルを装備。内部にはスレッド付きラックレールがあり、ラックマウント機器をしっかりと固定。ツアーや頻繁な移動を伴う使用に耐えうる設計。ラックマウント用ネジが付属しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース、オーディオラック型番: GRB-4Uラックユニット数: 4U素材: 9mm合板 (内部構造)、600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 16.5インチ (約41.91 cm)幅: 21.25インチ (約53.98 cm)高さ: 9.75インチ (約24.77 cm)内寸:長さ: 14.0インチ (約35.56 cm) (ラックレール間奥行き)幅: 19.0インチ (約48.26 cm)高さ: 7.0インチ (約17.78 cm)重量: 13.0ポンド (約5.9 kg)カラー: ブラックJANコード: 0716408503479