スマートワゴンFit W350 グレイッシュベージュ(GRB) 3段 F2590
開口部の広いスタイリッシュなオープンタイプワゴン!
キッチンやリビング、寝室からランドリーまわりなど場所を選ばず様々なシーンで使い勝手抜群!
柱が中心なので両サイドから出し入れしやすい収納ワゴンです。
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- グレイッシュベージュ
- 質量(g)
- 2870
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 390×357×802
- 内容量
- 1個
注意
※必ず平坦な場所でご使用ください。移動させる際、特にカーペットの上などはコロが回転しにくくバランスを崩し転倒するおそれがあります。十分に注意してゆっくりと移動してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
カテゴリ






















