カテゴリ
- カー用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「greddy f2」の検索結果

発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スーパーパワーフロー
HKS¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
スーパーエアフィルター
HKS(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から13日以内出荷新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
フォーシーアール 4CR-30
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥118,000税込¥129,8001缶(20L)当日出荷Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2
イノアック(7件のレビュー)¥830税込¥9131枚3日以内出荷軽量・低価格で幅広い用途に使用材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
スポーツマフラー Hi-Power409
HKS(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。用途自動車用マフラー素材S4![トラスト 折りたたみステップツール 2段 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57380943-170331-02.jpg)
トラスト 折りたたみステップツール 2段
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷折りたたみできて持ち運びや収納に便利。材質ポリプロピレン質量(kg)4.2耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×515×590折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×159×650繰り返し・詰め替え対応![トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57726997-200929-02.jpg)
トラスト ラージボックス(フタ付)
TRUST(トラスト)[厨房用品](3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120コンテナ種類ベタ目スタッキング可
バッテリーバンド
CF POSH(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HONNDA純正部品対応品幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
カッティングオイルF2
ニコテック¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)
HKS(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷スーパーパワーフロー専用交換フィルター用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター色グリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
そのまんまクーラント
ジョイフル(56件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(2L)ほか当日出荷主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
Hohtoトラスト
ケミプロ化成¥6,090税込¥6,6991本(88mL)3日以内出荷害虫を効率的に駆除!アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ダンゴムシ、ムカデに『トラスト』は、有効成分チアメトキサムを配合した不快害虫用殺虫剤です。 経口と接触の双方を有し、徐々に効果が現れるため、伝播性が極めて高く非忌避性(薬剤を避けない)のため、ダンゴムシ、ムカデにはもちろんアリの駆除に効果があります。有効成分チアメトキサム20%適合害虫アルゼンチンアリ、イエヒメアリ、ムカデ、ダンゴムシ利用場所屋外
RESPO Rタイプ 10W-50
RESPO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(1L)4日以内出荷中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性













![トラスト 折りたたみステップツール 2段 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57380943-170331-02.jpg)
![トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57726997-200929-02.jpg)
![トラスト ステンレスワイヤーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379026-221130-02.jpg)