カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農具(3)
  • 建築金物(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「greenace」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(広口)

    GA(グリーンエース)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
    耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS W680-ACE IPMI

    ASUS(エイスース)
    66,980税込73,678
    1台
    23日以内出荷
    IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
    仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
  • 広口瓶 中栓付 モノタロウ

    広口瓶 中栓付

    モノタロウ(35件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
    用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
  • 薪割アックスGF Green Ace

    薪割アックスGF

    Green Ace(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
    用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR材質(刃)全鋼C45
  • 両刃造林鎌 Green Ace

    両刃造林鎌

    Green Ace
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
    用途雑草下刈りから枝払いまで。仕様鋼付付属品専用刃ケース寸法(mm)1360×250×40質量(g)980刃形両刃鎌柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)250(カーブ)
  • 長期潤滑防錆用耐熱/耐水グリーススプレー420ml Green Ace

    長期潤滑防錆用耐熱/耐水グリーススプレー420ml

    Green Ace
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    耐熱、耐水、耐圧性に優れた長期潤滑防錆グリーススプレーです。 本品はリチュームグリースを溶解し、ガスで噴射しますので給油箇所の深部に浸透します。 門扉・シャッター・自動車・農業機械・工作機械・建設機械・バッテリーの端子・チェーン・ワイヤーなど リチュームグリース 石油系溶剤 第1石油類 160ml 危険等級Ⅱ LPG
    用途長期潤滑・防錆用容量420mlタイプスプレー使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
  • 潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml Green Ace

    潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml

    Green Ace
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    潤滑、浸透、防錆に優れたオイルスプレーです。 本品は無色透明の潤滑油に、各種添加剤を配合してあります。 スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になれます。 ミシン・自転車・リール・自動車・バイク・ドアヒンジ戸車・チェーン・ワイヤーなど LPG・第3石油類180ml 危険等級Ⅲ
    用途潤滑・きしみ防止防錆用容量420mlタイプスプレー危険物の類別非危険物
  • エースシリコングリース 20g Green Ace

    エースシリコングリース 20g

    Green Ace
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エースシリコンオイル 100ml Green Ace

    エースシリコンオイル 100ml

    Green Ace
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • GA軽量草刈チップソー Green Ace

    GA軽量草刈チップソー

    Green Ace
    4,998税込5,498
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    チップ4面研磨や、チップ斜埋込み、穴開軽量タイプなどの特徴があります。
    用途一般草刈りのチップソーです。
  • リチウムグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    リチウムグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
    用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度323滴点(℃)191離油度(100℃×24h):6.4wt%外観バター状増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格危険等級融着荷重(N)1570危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー L-31

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • LIGHT GREEN TRAY(ライトグリーントレー)セット EBM(江部松商事)

    LIGHT GREEN TRAY(ライトグリーントレー)セット

    EBM(江部松商事)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容丸ライトグリーントレーS×2、丸ライトグリーントレーM×2、丸ライトグリーントレーL×1、長角ライトグリーントレーS×2、長角ライトグリーントレーM×3、長角ライトグリーントレーL×2、ユニットベース(サテン)SS×5、ユニットベース(サテン)S×3、ユニットベース(サテン)M×3、ユニットベース(サテン)L×5、ユニットベース(クリア)L×1EBM品番4532210
  • ウレアグリース GA(グリーンエース)

    ウレアグリース

    GA(グリーンエース)(5件のレビュー)
    589税込648
    1個(100g)
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度JIS2号使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーグリース PRO-Holts

    スプレーグリース

    PRO-Holts(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    整備のプロにオススメの耐熱・耐寒・耐水・耐圧・耐候性に優れたリチウム系グリースです。過酷な条件下でも長時間性能が持続します。密着性が高く、タレや流れのロスが出ません。-15℃~130℃と使用温度範囲も広く、産業機械や農業機械、自動車とあらゆる車輌にお使いいただける万能グリースです。
    用途全ての金属回転部・摺動部・ギヤー・チェーン(シールチェーンには使用できません)・ワイヤー・ヒンジ等あらゆる潤滑にご使用下さい。作業の不調やキシミ音を解消します。グリス種類リチウムグリース淡黄色使用温度範囲(℃)15以上40未満増ちょう剤リチウム石鹸基油炭化水素油危険物の類別非危険物
  • Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB Xiaomi

    Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB

    Xiaomi
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    洗練を極めたデザイン。エレガントなカラーによるオールフラットボディ。その写り、ライカ。ライカ1インチ ウルトラダイナミックカメラ。超高ダイナミックレンジで、息をのむ夜景撮影を。ライカ2億画素 75-100mm 望遠。卓越性の再定義。【リアカメラ】。[ライカ ズミルックス光学レンズ、VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.、ライカ 23mm メインカメラ]。5000万画素、Light Fusion 1050L イメージセンサー、1インチ センサーサイズ、3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル、F値1.67、OIS(光学式手ぶれ補正)、23mm 相当の焦点距離。[ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ]。2億画素、Samsung HPE イメージセンサー、1/1.4インチ センサーサイズ、2.24μm 16-in-1 ピクセルサイズ、F値2.39 - F値2.96、OIS(光学式手ぶれ補正)、75-100mm 相当の焦点距離。[ライカ 14mm 超広角カメラ]。5000万画素、Samsung JN5 イメージセンサー、1/2.75インチ センサーサイズ、1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、F値2.2、14mm 相当の焦点距離、視野角 (FOV) 115°。[リアカメラの撮影性能(静止画)]。2つのライカ フォトグラフィックスタイル(Leica オーセンティック/ Leica バイブラント)、ライカフィルター/ライカ クラシックシャッター音/ライカ透かし、Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャ)、ライトニングバースト、最大120倍デジタルズーム、Xiaomi ProCut、HDR、ダイナミックショット、5000万画素モード(広角/超広角/望遠)、2億画素モード(望遠)、ライブシネマトグラフィー、スーパーマクロ、スーパームーン(オート)、ファストショット、長時間露光、パノラマ、ポートレートモード、ドキュメントモード、プロモード、画像フォーマット:JPG、HEIF、RAW モード。[リアカメラの撮影性能(動画)]。8K (7680x4320) 動画撮影 (30fps)、4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps、120fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、Log動画撮影 (最大4K 120fps)、ACES(アカデミーカラーエンコーディングシステム)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 1920fps)、ShootSteady 動画撮影 (最大2.8K 60fps)、ナイトビデオ撮影 (最大4K 24fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ムービーモード、プロモード、4マイクアレイ。【フロントカメラ】。[5000万画素 オートフォーカスカメラ]。OV50M イメージセンサー、1/2.87インチ、1.22μm 4-in-1 ビニング、F値2.2、21mm 相当の焦点距離、視野角90°。[フロントカメラの撮影性能(静止画)]。ダイナミックショット、HDR、ポートレートモード、手のひらシャッター、音声シャッター、セルフタイマー。[フロントカメラの撮影性能(映像)]。4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 120fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ビデオテレプロンプター
    仕様●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3セット内容スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)77.6厚さ(mm)8.29高さ(mm)162.9質量(g)219 (スターリットグリーン)センサー近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサーバッテリー90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応輝度3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度ディスプレイ6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証解像度2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)防塵防水性能IP68バッテリー容量(mAh)6000 (標準値)OSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engineセキュリティ超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証色深度12bitストレージ16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1冷却システムXiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステムNFC対応対応リフレッシュレート(Hz)1-120
  • Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi

    Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB

    Xiaomi
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    洗練を極めたデザイン。エレガントなカラーによるオールフラットボディ。その写り、ライカ。ライカ1インチ ウルトラダイナミックカメラ。超高ダイナミックレンジで、息をのむ夜景撮影を。ライカ2億画素 75-100mm 望遠。卓越性の再定義。【リアカメラ】。[ライカ ズミルックス光学レンズ、VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.、ライカ 23mm メインカメラ]。5000万画素、Light Fusion 1050L イメージセンサー、1インチ センサーサイズ、3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル、F値1.67、OIS(光学式手ぶれ補正)、23mm 相当の焦点距離。[ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ]。2億画素、Samsung HPE イメージセンサー、1/1.4インチ センサーサイズ、2.24μm 16-in-1 ピクセルサイズ、F値2.39 - F値2.96、OIS(光学式手ぶれ補正)、75-100mm 相当の焦点距離。[ライカ 14mm 超広角カメラ]。5000万画素、Samsung JN5 イメージセンサー、1/2.75インチ センサーサイズ、1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、F値2.2、14mm 相当の焦点距離、視野角 (FOV) 115°。[リアカメラの撮影性能(静止画)]。2つのライカ フォトグラフィックスタイル(Leica オーセンティック/ Leica バイブラント)、ライカフィルター/ライカ クラシックシャッター音/ライカ透かし、Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャ)、ライトニングバースト、最大120倍デジタルズーム、Xiaomi ProCut、HDR、ダイナミックショット、5000万画素モード(広角/超広角/望遠)、2億画素モード(望遠)、ライブシネマトグラフィー、スーパーマクロ、スーパームーン(オート)、ファストショット、長時間露光、パノラマ、ポートレートモード、ドキュメントモード、プロモード、画像フォーマット:JPG、HEIF、RAW モード。[リアカメラの撮影性能(動画)]。8K (7680x4320) 動画撮影 (30fps)、4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps、120fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、Log動画撮影 (最大4K 120fps)、ACES(アカデミーカラーエンコーディングシステム)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 1920fps)、ShootSteady 動画撮影 (最大2.8K 60fps)、ナイトビデオ撮影 (最大4K 24fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ムービーモード、プロモード、4マイクアレイ。【フロントカメラ】。[5000万画素 オートフォーカスカメラ]。OV50M イメージセンサー、1/2.87インチ、1.22μm 4-in-1 ビニング、F値2.2、21mm 相当の焦点距離、視野角90°。[フロントカメラの撮影性能(静止画)]。ダイナミックショット、HDR、ポートレートモード、手のひらシャッター、音声シャッター、セルフタイマー。[フロントカメラの撮影性能(映像)]。4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 120fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ビデオテレプロンプター
    仕様●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3セット内容スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)77.6厚さ(mm)8.29高さ(mm)162.9質量(g)219 (スターリットグリーン)センサー近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサーバッテリー6000mAh (標準値)、90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応輝度3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度ディスプレイ6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証解像度2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)防塵防水性能IP68OSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engineセキュリティ超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証色深度12bitストレージ16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1冷却システムXiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステムNFC対応対応リフレッシュレート(Hz)1-120
  • GREEN DA・KA・RA やさしいアセロラ サントリー

    GREEN DA・KA・RA やさしいアセロラ

    サントリー
    3,998税込4,318
    1箱(280mL×24本)
    10日以内出荷
    果実由来100%の天然ビタミンC!
  • GREEN DA・KA・RA やさしいアセロラ 冷凍兼用 サントリー

    GREEN DA・KA・RA やさしいアセロラ 冷凍兼用

    サントリー
    4,798税込5,182
    1箱(600mL×24本)
    9日以内出荷
    果実由来100%の天然ビタミンC!
  • スポイトボトル 瑞穂化成工業

    スポイトボトル

    瑞穂化成工業(79件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
    目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • ウッドエナメルノブ ACE(エース)

    ウッドエナメルノブ

    ACE(エース)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。材質木材/メタルねじ径M4取手握り玉
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1856件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドグリース GA(グリーンエース)

    ゴールドグリース

    GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
    649税込714
    1本(100g)
    当日出荷
    高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
    用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
  • マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-L-GREEN。トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。
    仕様関連商品:品番:6126L-CB材質高炭素鋼(カーボンスチール)レンジャーグリーン区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。型番6126EXT寸法(cm)56.0×99.8×2.8
  • マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-M-GREEN。トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。
    仕様関連商品:品番:6126M-CB材質高炭素鋼(カーボンスチール)レンジャーグリーン区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。型番6126EXT寸法(cm)56.0×64.8×2.8
  • プラスチック容器 シービープラス

    プラスチック容器

    シービープラス(21件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    選べる3タイプ
    容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • モデュラー タイヤステップ エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    モデュラー タイヤステップ エクステンション

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    簡単に組み合わせができる拡張テーブル&タイヤステップをトランク部分に固定できるマウントキット&便利な収納キャリングバッグの3点セット。販売備考:モデュラータイヤステップ専用の拡張テーブルとハッチマウントキットとキャンリングバッグのセットです。※タイヤステップは含まれておりません。
  • キースムーズ GA(グリーンエース)

    キースムーズ

    GA(グリーンエース)(39件のレビュー)
    539税込593
    1本(90mL)
    当日出荷
    作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
    用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • トランスフォーミング ルーフバスケット 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    トランスフォーミング ルーフバスケット

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
    材質カーボンスチール(高炭素鋼)区分ルーフバスケット耐荷重(kg)75長さ(cm)136表面処理ダブル電着コート高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8
  • 立ばね BIGMAN(ビッグマン)

    立ばね

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    園芸鋏専用取り換えバネ 取り換え可能な商品→宗二郎剪定鋏(SP-9)(SP-10)/一刀流金止メ剪定鋏(EP-60)/一刀Green Ace 剪定鋏金止(HG-9)
    サイズ質量(g)12
  • フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器

    GA(グリーンエース)(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)

    ウレアグリース カートリッジグリースガン用

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    379税込417
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
    用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
  • 2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)

    2サイクルエンジンオイル

    GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
    519税込571
    1個(250mL)ほか
    欠品中
    高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
    用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性