カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grom レバー」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125] U-KANAYAアルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125]U-KANAYA
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
レバーの種類ロング適合車種GROM[MSX125]つやあり
STFクラッチレバー RED HONDA 3 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFクラッチレバー RED HONDA 3ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。 精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。 手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)レッドクラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種GROM 13-20/CB400SF 99-17 etc
レバーCOMP. L.ハンドル 53178KV0000 ホンダレバーCOMP. L.ハンドル 53178KV0000ホンダ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
他社参考品番(NTB)HLH-006LS主な適合車種(ホンダ)GROM
ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー RSレーシングスペック [ブレーキ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ衝撃耐久性向上従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上レバー形状軽量化材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。
ブラック
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
M-1クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
669税込736
1本(840mL)ほか
当日出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
ビレットレバー [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー [ブレーキ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
ブラック
ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(HL02) K-PITKITACO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53178-KV0-000 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等 詳しくは適合表参照
主な適合車種CB125T 1984-1999年式:88年から適合
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ビレットレバー [クラッチ] BLK ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ビレットレバー [クラッチ] BLK ショートACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
ブラック
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACOヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールドKITACO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
主な適合車種GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
スプリング クラッチレバー 22815166000 ホンダスプリング クラッチレバー 22815166000ホンダ
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番22815-166-000主な適合車種(ホンダ)GROM
レバー R.ステアリングハント 53175K26901 ホンダレバー R.ステアリングハント 53175K26901ホンダ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番53175-K26-901主な適合車種(ホンダ)GROM
カバー L.ハンドルレバー 53172402700 ホンダカバー L.ハンドルレバー 53172402700ホンダ
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番53172-402-700主な適合車種(ホンダ)GROM
ブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプ スズキブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプスズキ
1,198税込1,318
1本(840mL)
欠品中
ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。洗浄力を高め、乾燥性を中速乾に調整しました。(99000-59082-N08/N10ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプとの比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACOヘルメットホルダー(タイプ2) ブラックKITACO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
11段切替 3Dレバーセット MAD MAX(マッドマックス)11段切替 3DレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
11,980税込13,178
1ペア
4日以内出荷
11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!
左右区別左右セット材質高強度アルミ合金表面処理アルマイト全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
ブラケット ハンドルレバー 53172KYJ900 ホンダブラケット ハンドルレバー 53172KYJ900ホンダ
2,298税込2,528
1個
欠品中
主な適合純正品番53172-KYJ-900主な適合車種(ホンダ)GROM
フェンダーレスkit ハリケーンフェンダーレスkitハリケーン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セットほか
4日以内出荷から14日以内出荷
リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。
ボルト ハンドルレバーピボット 90114KGH900 ホンダボルト ハンドルレバーピボット 90114KGH900ホンダ
359税込395
1個
欠品中
主な適合純正品番90114-KGH-900主な適合車種(ホンダ)GROM
ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)ヘルメットロックKIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。
適合(ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-Xタイプレバーホルダー アルミビレット/ユニバーサルピッチ(mm)(ホルダー取付け)32ハンドル径(Φmm)22.2
スムースフィットレバー ゴールド EAL019G EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー ゴールド EAL019GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL019G販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB125R 18-24ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21ホンダ[HONDA] CB250R 18-23ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23色[カラー]:ゴールド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL019
材質アルミゴールド(アルマイト)型番EAL019適合メーカーホンダ
PIVOT(ST)レバーセット ZETAPIVOT(ST)レバーセットZETA
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ピボットレバーCP クラッチ/ブレーキレバーを各車両用にまとめたレバーセット。 ブラック ・ チタンカラーの4フィンガータイプをラインナップ。
ブラッククラッチK
レバーCOMP. クラッチ 22810K26900 ホンダレバーCOMP. クラッチ 22810K26900ホンダ
2,898税込3,188
1個
欠品中
主な適合車種(ホンダ)GROM
レバーCOMP. クラッチ 22810K26C00 ホンダレバーCOMP. クラッチ 22810K26C00ホンダ
1,998税込2,198
1個
欠品中
主な適合純正品番22810-K26-C00主な適合車種(ホンダ)GROM
ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACOヘルメットホルダー(タイプ2) クロームKITACO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
GROM MONKEY125 ビレット クラッチレバー SHIFTUP(シフトアップ)GROM MONKEY125 ビレット クラッチレバーSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
STFブレーキレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFブレーキレバー GメタACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
ガンメタ
STFブレーキレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFブレーキレバー BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
ブラック
STFブレーキレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFブレーキレバー REDACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から53日以内出荷
レッド
オプション STFブレーキホルダー (HB-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]オプション STFブレーキホルダー (HB-01)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBR250RR 17-19/GROM 13-20/MONKEY125 19etc
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125] U-KANAYAアルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125]U-KANAYA
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
適合車種GROM[MSX125]つやあり
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125] U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 GROM[MSX125]U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
適合車種GROM[MSX125]つやあり
STFブレーキレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFブレーキレバー BLUACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブルー
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125]U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
適合車種GROM[MSX125]つやなし
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125] U-KANAYAアルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 GROM[MSX125]U-KANAYA
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
レバーの種類ロング適合車種GROM[MSX125]つやなし