カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「gs-100l」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドガン用スティック SK11ボンドガン用スティックSK11(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本)
当日出荷
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
樹脂製工具箱【LAGO社製】用開閉ストッパー 信和自動車工業樹脂製工具箱【LAGO社製】用開閉ストッパー信和自動車工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
イタリア【LAGO】社製工具箱用の開閉ストッパーになります
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(631件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(163件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
22,725税込24,998特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
14,038税込15,442特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
27,238税込29,962特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
8,250税込9,075
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
ノンシールチェーン 420NZ3 DIDノンシールチェーン 420NZ3DID(53件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
サイズ420ゴールド
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
22,275税込24,503特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
15,563税込17,119
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP65(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)Ui:250本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS マキテック樹脂ホイールコンベヤ W-38GSマキテック
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,790税込6,369
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ホースASSY BIGM(丸山製作所)ホースASSYBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB)図解NoMSB100LI-L 本体部品_No.25、GS031B 本体部品 ホースASSY_No.44310、GKS100B 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ホースASSY_No.29、MSB080部品_No.67、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.25、GKS100K 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.25、GS032B 本体部品 ホースASSY_No.43、JS10B 本体部品_No.29、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.29、GKS10B GKS10B部品_No.34、MSB110LI 本体部品_No.25、LSB100LI-JA 本体部品_No.25
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
18,700税込20,570
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
357税込393
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.59MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.73MB)図解NoGKS100B 本体部品_No.27、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.30、GKS10B GKS10B部品_No.32、カタカケS10BガタDX 部品_No.30、GS150B 本体部品 キャップ_No.27、MSB100LI 本体部品_No.23、MSB080部品_No.65、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.23、MHK10P 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.22、JS10B 本体部品_No.27、セオイ13Sガタ 本体部品_No.40、GS032B 本体部品 キャップ_No.41、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.27、GS031B 本体部品 キャップ_No.44251、セオイ18Sガタ 本体部品_No.40、MSB110LI 本体部品_No.23、LSB100LI-JA 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.23
ストレーナマトメ BIGM(丸山製作所)ストレーナマトメBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格2012年1月~関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.07MB)図解NoJS10B 本体部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.33、MSB110LI 本体部品_No.29、GKS100B 本体部品_No.34、MSB100LI 本体部品_No.29、GSB100LI 本体部品 ストレーナマトメ_No.33、MSB100LI-L 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ストレーナマトメ_No.33A、LSB100LI-JA 本体部品_No.29、GS032BA 本体部品 ストレーナマトメ_No.28A、GKS10B GKS10B部品_No.ストレーナマトメ、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.29
グリツプバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)グリツプバルブクミタテBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様G1/45X9X1480規格24-1~24-4フクム関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB)図解NoGS032BA 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、MSB110LI 本体部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.21、GS031B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、LSB100LI-JA 本体部品_No.21、GS032B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.39、MSB100LI-L 本体部品_No.21、MSB080部品_No.63、GKS100B 本体部品_No.25、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.25、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.21、JS10B 本体部品_No.25、GKS10B GKS10B部品_No.30、GKS100K 本体部品_No.20、GS150B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.25
グリツプ BIGM(丸山製作所)グリツプBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
部品名称グリツプ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.73MB)図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.24、GKS10B GKS10B部品_No.33、GS150B 本体部品 グリツプ_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.28、GS031B 本体部品 グリツプ_No.44279、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.25、GS032B 本体部品 グリツプ_No.42、SGカタカケ10B 本体部品_No.25、セオイ13Sガタ 本体部品_No.32、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.24、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.25、GKS100B 本体部品_No.28、MSB100LI-L 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.24、JS10B 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.23、MSB080部品_No.66、セオイ18Sガタ 本体部品_No.32、MSB110LI 本体部品_No.24、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.20、MHK10P 本体部品_No.24
フンバン(0.8) BIGM(丸山製作所)フンバン(0.8)BIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)図解NoMS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.4、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.4、GKS10B GKS10B部品_No.58、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 フンバン(0.8)_No.4、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.35、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.4、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 フンバン(0.8)_No.4、LSB100LI-JA 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.5、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB080部品_No.50
ノズルコアー BIGM(丸山製作所)ノズルコアーBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
部品名称ノズルコアー関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB110S MSB110S部品_No.69、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、MSB080部品_No.51、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.35、GKS10B GKS10B部品_No.59、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルコアー_No.44、LSB100LI-JA 付属品部品_No.5、MSB110 MSB110部品_No.68、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルコアー_No.5、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.14、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.36、MSB1110LI 付属品部品_No.6、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.41、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.5、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.36、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.5、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.6、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルコアー_No.5、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルコアー_No.44
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格105-06-00部品名称ホースバンド関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB)図解NoMSB100LI 本体部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、GKS20-1 ポンプ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.22、LSB100LI-JA 本体部品_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.37、MSB100LI-L 本体部品_No.31、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.19、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.13、GS10R ポンプ部品 ホースバンド_No.21、GKS11-1 ポンプ部品_No.19、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9など
ノズルパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ノズルパイプマトメBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
備考2フクム部品名称ノズルパイプマトメ関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.51MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.74MB)図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.1、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.4、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.1、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、GSB100LI 付属品 ノズル、バッテリ、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ノズルパイプマトメ_No.5、LSB100LI-JA 付属品部品_No.1、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.1、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.1、MHD10A 付属品部品_No.5、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、GKS100K 付属品部品_No.1、JS10B 付属品部品_No.1、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1A
カリユウパッキン BIGM(丸山製作所)カリユウパッキンBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)図解NoGKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.60、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.6、LSB100LI-JA 付属品部品_No.6、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.36、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.6、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.15、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 カリユウパッキン_No.45、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.35、GS10B バッテリー噴霧機部品 カリユウパッキン_No.45、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.6、MSB080部品_No.52、MSB110 MSB110部品_No.69、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.70、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.40、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 カリユウパッキン_No.6、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.7、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 カリユウパッキン_No.6、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.37、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.7
タテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)タテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
備考58~62フクム部品名称タテガタ2トウコウ関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.33MB)図解NoMSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.3、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.34、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.34、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.4、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.33、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 タテガタ2トウコウ_No.3、LSB100LI-JA 付属品部品_No.3、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.3、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 タテガタ2トウコウ_No.3、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.32、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.3、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.3、GKS10B GKS10B部品_No.57、MSB080部品_No.49
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(SMK)関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMSV615L(11.5) フレーム部品_No.47、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.44、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 6カクボルト(+)WSW_No.53、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.47、MSV613L(13) フレーム部品_No.47、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.44、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R4C 8.5 ソウコウブクミタテ部品_No.50、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.15、MS613 -A クランクケース,吸水弁部品_No.18、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.50など
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
部品名称ベン関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
その他(CDVRA1L~) SMCその他(CDVRA1L~)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
その他(CDVRA1BS100-~) SMCその他(CDVRA1BS100-~)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
サイズ100
レバーコック BIGM(丸山製作所)レバーコックBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
10日以内出荷
備考23フクム部品名称レバーコツク関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.59MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.07MB)図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.22、GS150B 本体部品 レバーコック_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.22、MSB080部品_No.64、GKS10B GKS10B部品_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.26、LSB100LI-JA 本体部品_No.22、MSB100LI 本体部品_No.22、GS031B 本体部品 レバーコック_No.44220、MSB110LI 本体部品_No.22、GS032B 本体部品 レバーコック_No.40、GKS100K 本体部品_No.21
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
25,438税込27,982
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動