カテゴリ

  • 農業機械(227)
  • 梱包用品(179)
  • バイク部品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業工具(11)
  • 自転車部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 機構部品(6)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-11」の検索結果

関連キーワード
870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスナノカーボングリスGS-11 GS-11 アイネックスアイネックスナノカーボングリスGS-11 GS-11アイネックス
899税込989
1個
3日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
オールマイティGS 11L mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11Lmizuno(ミズノ)
11,000税込12,100
1足
当日出荷
オールマイティGS 11L軽くてやわらかい、頼れる相棒。足入れが柔らかい人工皮革、 軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現したワークシューズ。ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する 再帰反射材を採用。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。
用途運輸業〇/建設業〇09:ブラック質量(g)約355(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)
ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRCON ROAD SPORTS GS-11 AWIRC(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
欠品中
カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。
タイプW/T
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2) SHIMANO(シマノ)XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)SHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
ODグリーンシート #3000 ユタカメイクODグリーンシート #3000ユタカメイク(64件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。ODグリーン厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
アメゴムシート WAKI(和気産業)アメゴムシートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムシート WAKI(和気産業)白ゴムシートWAKI(和気産業)
209税込230
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム横(mm)100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取り消しゴム BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴムBIGMAN(ビッグマン)
459税込505
1個
当日出荷
弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
飛来粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO飛来粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状ゴーグル型機能通気孔付、マスク併用可、UVカットトラスコ品番126-3773質量(g)75レンズ色クリアレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
4,798税込5,278
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート WAKI(和気産業)シリコンゴムシートWAKI(和気産業)
429税込472
1枚
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1材質シリコーン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴムシート WAKI(和気産業)ブチルゴムシートWAKI(和気産業)
259税込285
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
プログレード やさしいおろし器 下村工業プログレード やさしいおろし器下村工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。 おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。 滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。 縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。 粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム寸法(mm)210×110×57質量(g)151
アーチ グリップ イマオコーポレーションアーチ グリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
864税込950
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(外輪) GSIKO(日本トムソン)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
24,147税込26,562
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112 エンゼル耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112エンゼル(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から11日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スライドサポート TMEHジャパンスライドサポートTMEHジャパン
286税込315
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニニッパーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-NMIYOSHI(小西製作所)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト タカショーフェアリーメイソンジャー ソーラーライトタカショー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100関連資料(1.24MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
269税込296
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
1mLルアーロックローデッドスペースシリンジ 25本入 滅菌センターミヤチ1mLルアーロックローデッドスペースシリンジ 25本入滅菌センターミヤチ
8,998税込9,898
1パック(25本)
当日出荷
ローデッドスペースのため薬剤を無駄なく使えます。ルアーロックのため粘度のある薬剤も安全に使用できます。シリコンオイルフリーで薬剤との問題も発生しません。
サイズW110mm×D34mm×Φ7mmアズワン品番62-6247-73
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
両面グリップゴム WAKI(和気産業)両面グリップゴムWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム使用温度(℃)-20~60
スペアレンズ SK11スペアレンズSK11
599税込659
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)ウレタンゴムシートWAKI(和気産業)
279税込307
1枚
当日出荷
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
固定座金 2本用 未来工業固定座金 2本用未来工業
349税込384
1個
翌々日出荷
たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
AGS アーチグリップ イマオコーポレーションAGS アーチグリップイマオコーポレーション
437税込481
1個
当日出荷から4日以内出荷
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
フェンスシート つくし工房フェンスシートつくし工房
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
ガードフェンスのイメージを一新。 美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質ターポリン長さ(mm)1710幅(mm)930厚さ(mm)0.35付属品ヒモ12本
デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
スマイルブロック(鋳物) トーグ安全工業スマイルブロック(鋳物)トーグ安全工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
質量(kg)約11穴径(Φmm)Φ31.8用規格スマイルブロック(鋳物)サイズ(mm)横260×縦230×高さ95
サポートバー 未来工業サポートバー未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
寸切りボルト(W3/8)の立ち上げ補強に。
適合ボルト径W3/8
調整座金 2点止め 未来工業調整座金 2点止め未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
洗面台等の床に直付できるビス固定穴が設けてあります。
仕様ビス×4付適合(たて型水栓)T-1
調整座金 4点止め 未来工業調整座金 4点止め未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
別売のアジャスター(GS-111A)と組み合わせて使用すれば床穴とのズレ(水平方向)の調整ができます。
適合(たて型水栓)T-1
アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGSMIYOSHI(小西製作所)
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
...