カテゴリ
- 農業機械(223)
- 梱包用品(142)
- バイク部品(79)
- 制御機器(23)
- 自動車補修部品(22)
- メカニカル部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 学童・教育用品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(10)
- 自転車部品(9)
- 安全標識(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](24)
- BIGM(丸山製作所)(223)
- brembo(16)
- BUSICOM(ビジコム)(10)
- CKD(17)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(14)
- honeywell(15)
- KC(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SK11(6)
- THK(16)
- unitech(25)
- WAKI(和気産業)(7)
- Zebra Technologies(20)
- ウェルコムデザイン(12)
- エフケイシステム(16)
- サンワサプライ(12)
- 共和電業(KYOWA)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gs-11」の検索結果

オールマイティGS 11L
mizuno(ミズノ)¥13,000税込¥14,3001足当日出荷オールマイティGS 11L。軽くてやわらかい、頼れる相棒。足入れが柔らかい人工皮革、 軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現したワークシューズ。ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する 再帰反射材を採用。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。用途運輸業〇/建設業〇色09:ブラック質量(g)約355(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
タイヤ GS11 AW
IRC¥7,898税込¥8,6881本7日以内出荷往年の名車にあわせたい。レトロな表情が魅力。カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。仕様フロントサイズ3.00-18 47SタイプWT外径(mm)628標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)87
ODグリーンシート #3000
ユタカメイク(65件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から7日以内出荷山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。厚さ(mm)0.22色ODグリーンハトメピッチ(cm)90
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1組(1枚)当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
サビ取り消しゴム
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051個当日出荷弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥5,698~税込¥6,268~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711枚当日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。材質シリコーン厚さ(mm)1色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴムシート
WAKI(和気産業)¥319税込¥3511枚当日出荷耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。材質ブチルゴム色黒硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
飛来粉塵用セーフティゴーグル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。 軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。 マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。トラスコ品番126-3773形状ゴーグル型質量(g)75レンズ色クリアフレーム色クリアレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能通気孔付、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)イソプロピレンラバー
プログレード やさしいおろし器
下村工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。 おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。 滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。 縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。 粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム寸法(mm)210×110×57質量(g)151
ウレタンゴムシート
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731枚当日出荷力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無RoHS指令(10物質対応)対応
耐水・耐油・耐薬品短靴 AG-S112
エンゼル(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181足当日出荷から11日以内出荷水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。用途金属加工、食品加工、化学工場形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷リアルなゆらぎのランタンライトです。用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
サポートリフタ 伸腕
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸・耐・快を備えた職人の相棒です。用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト
タカショー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
フェンスシート
つくし工房¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷ガードフェンスのイメージを一新。 美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。付属品ヒモ12本材質ターポリン長さ(mm)1710幅(mm)930厚さ(mm)0.35
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
デジタル変位センサ センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)ストローク(mm)10.5以上質量(g)約80測定範囲(mm)10適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ材質(ボディ)亜鉛耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60動作表示灯2色LED(橙色/緑色)標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2機械的寿命1億回以上材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
両面グリップゴム
WAKI(和気産業)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム色黒使用温度(℃)-20~60
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279税込¥3071枚翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
デニム芽切鋏サック 型押
千吉¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷園芸道具の収納に便利なサックです。芽切鋏の収納に最適です。型押タイプはスムーズな出し入れ・しっかり収納できます。カラビナ付で利便性がアップします。用途芽切鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×210×30使用目的ケース適合寸法(mm)芽切鋏180~195用
...