カテゴリ
- バイク部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「irc gs11」の検索結果

タイヤ GS11 AW
IRC¥7,898税込¥8,6881本7日以内出荷往年の名車にあわせたい。レトロな表情が魅力。カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。仕様フロントサイズ3.00-18 47SタイプWT外径(mm)628標準リム幅(inch)1.85許容リム幅(inch)1.60-2.15トレッド幅(mm)87
オンロードバイアスタイヤ F11
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF11
ON ROAD SPORTS GS19
IRC(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。タイプW/TパターンGS19
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
オンロードバイアスタイヤ K87
DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプW/Tリム径(inch)18
GP-1
IRC(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(11件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
ACCOLADE AC01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から8日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
オンロードバイアスタイヤ F18
DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout
SPARKFUN¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷。Description。The SparkFun 2D Barcode Scanner Breakout is a nifty little breakout board featuring the DE2120 barcode scanner module from DYScan. The DE2120 reads 20 different barcode symbologies(both 1D and 2D)using a camera coupled with on-board image processing to identify and decode everything from UPC codes to QR codes. The module also features two LEDs:one for illumination and one to project the red line that you're used to seeing from laser-based scanners.。This breakout board makes it easy to explore all of the capabilities of the DE2120 without dealing with finicky flat flex cables. The scanner's USB interface is exposed via the on-board USB-C connector. A buzzer and status LED are connected to the module through appropriate drive circuits and a push button tactile switch is provided on the "trigger" pin. When you're ready to incorporate the module into your embedded project, you can leverage the 5 pin header for direct access to the TTL serial pins, power pins, and trigger input.。The module can be configured either by using the serial interface or by scanning command barcodes found in the Settings Manual.。All keyboard, HID, and serial can be transmitted over the single USB-C connector. The DE2120 has the unique ability to enumerate all three protocols including a CDC serial driver so the device appears as a standard COM port.。Get Started with the 2D Barcode Scanner Breakout Hookup Guide。Features。USB-C Connector for USB HID Interface and Virtual COM port。Reads 20 different symbologies。1D Symbologies。UPC-A。UPC-E。EAN-8。EAN-13。Code 128。GS1-128。Code 39。Code 93。Code 11。Interleaved 2-of-5。Matrix 2-of-5。Industrial 2-of-5。Codabar。MSI。GS1 DataBar。Datalogic 2-of-5。2D Symbologies。QR Code。Data Matrix。PDF 417。Micro PDF 417。Aztec Codeアズワン品番67-0430-36