タイヤ GS11 AW

タイヤ GS11 AW - IRC

往年の名車にあわせたい。レトロな表情が魅力
カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。

仕様
フロント
サイズ
3.00-18 47S
タイプ
WT
外径(mm)
628
標準リム幅(inch)
1.85
許容リム幅(inch)
1.60-2.15
トレッド幅(mm)
87
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82273847101954
¥11,600
¥7,898
¥8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする