カテゴリ
- 農業機械(424)
- 梱包用品(239)
- バイク部品(160)
- パソコン/周辺機器(158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 制御機器(98)
- 測定用品(66)
- メカニカル部品(59)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- 切削工具(52)
- 店舗什器・備品(48)
- トラック輸送・安全用品(41)
- オフィス家具(35)
- 学童・教育用品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 作業工具(31)
- 安全標識(28)
- 自動車補修部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 電気材料(20)
- 機構部品(19)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業服(18)
- 溶接用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 防災用品(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 空圧工具(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 安全保護具(9)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バッテリー・電装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(421)
- レイ・アウト(79)
- CKD(77)
- unitech(52)
- THK(47)
- honeywell(36)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- brembo(30)
- ウェルコムデザイン(30)
- FREAK(フリーク)(24)
- サンワサプライ(23)
- エフケイシステム(22)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- ParkerTAIYO(18)
- 三菱マテリアル(18)
- アライドテレシス(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(17)
- ゼネラルステッカー(16)
- ブランドをもっと見る
「gs-2」の検索結果

ロックハンマー GS-2・GSR-2
マイゾックス¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。用途岩盤の強度測定
地質構造模型 GS-2N
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個6日以内出荷丸型・回転式 地殻の一部にひずみが生じ、その部分に割れ目が生じて断層ができ、さらに地層が力を受けてしゅう曲や整合・不整合ができることを説明します。 また火山による地層の変化も示してあります。材質プラスチック、台は木製でキャスター3個付き質量(kg)1.6寸法(Φ×mm)350×175
タンクパッド MT-TB050GS2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050GS2。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, White & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-22)タイプTank Pad
ニー ボディパッド MT-KB039GS2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB039GS2。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-23)タイプKnee Body Pad
GS2 土壌専用 突き刺し土壌pH計 農業・水耕栽培・家庭菜園・園芸の土壌や養液管理向けのpHメーター
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/℃本体寸法(mm)40×40×235本体質量(g)143測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃防塵防水性能IP67校正ポイント1~3点
二方型ホース継手
ノールマ(40件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
アポロコック(ソケット)
小池酸素工業(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19規格小池ミニコック寸法F(mm)14主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス混入ポリ袋 半透明
ジャパックス(13件のレビュー)¥109税込¥1201冊(10枚)当日出荷バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できますRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
ガスケットシーラント2(MR GS2)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398税込¥7,0381個当日出荷塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
捻込シャックル ドブ
大洋製器工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷安価な一般的なシャックルです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
日よけシェード 涼風シェード
YAMAZEN(山善)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から5日以内出荷風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
理科実験用ガスコンロ GS2-2000
ヤガミ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1組(1枚)ほか当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
アルミ柄片手芝生鋏
千吉(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ全長(mm)320質量(g)240刃長(mm)140使用目的手入れ切断対象芝生
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6巻)ほか当日出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ボンドガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(25本)当日出荷全長200mmロングサイズ!用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アスファルト運搬シート
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781枚当日出荷から9日以内出荷耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。色(表)ブルー色(裏)グレー材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)12
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドストラップ
RICOH(リコー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IVに使えるハンドストラップです。本革製で「GR」ロゴ入りです。対応機種GR III/GR II/GR/GR DIGITAL IV
ゴールドスナップ
ニッサチェイン¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
...













![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)