カテゴリ

  • 農業機械(269)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 自動車純正部品(145)
  • バイク部品(55)
  • 測定用品(34)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(18)
  • 切削工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 医療(12)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-50」の検索結果

935件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • スライドハンマー GS50 サンエー

    スライドハンマー GS50

    サンエー
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    足場パイプなどを固い地面に打ち込むための専用ハンマー。自由な位置でパイプを打ち込むことができるので安全に作業を行なえます。
    質量(kg)9寸法(cm)36×11.8×14.2適合パイプ径(Φmm)48.6(単管パイプ)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4319-58
  • 汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器

    汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ

    長野計器
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    。空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS50 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS50

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    捻込シャックル 黒

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 薄形シリンダ CDQ2GS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2GS50

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • 薄型スパナセット クラブ

    薄型スパナセット

    クラブ(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
    セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコガチャック オート

    エコガチャック

    オート(16件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
    材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(50本)
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS50TF SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS50TF

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS50)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。長さ(mm)46幅(mm)83
  • 新ニシノプラグ NISHINO

    新ニシノプラグ

    NISHINO(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。 部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • 双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)

    東信製作所(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ
    ¥449税込¥494
    1個
    翌日出荷
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • MGB用替えゴムレール付 BUYLONG

    MGB用替えゴムレール付

    BUYLONG(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプスタンダード
  • 2眼防煙用セーフティゴーグル TRUSCO

    2眼防煙用セーフティゴーグル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。
    トラスコ品番171-4139形状ゴーグル型幅(mm)147高さ(mm)52質量(g)35レンズ色クリアフレーム色ブラックレンズくもり止めレンズ機能くもり止めレンズ材質(フレーム)ネオプレンゴム材質(接顔部)ネオプレンゴム材質(レンズ)セルロースプロピオネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)イソプロピレンラバー
  • 吸盤 横穴タイプ TRUSCO

    吸盤 横穴タイプ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
    用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)色透明摘要横穴タイプ
  • RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション

    RG・RGS 回転グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 平型ベントキャップ NGS-50 シルファー

    平型ベントキャップ NGS-50

    シルファー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M適合パイプ径(Φmm)50
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    アクリル方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
    材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング 3等級 エバープラウド

    ベルトスリング 3等級

    エバープラウド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(5本)
    当日出荷
    グリーン砥石(GC砥粒)は超硬合金や、セラミック、ガラス等の非鉄金属の研削に適しています。
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
...