カテゴリ

  • 農業機械(233)
  • バイク部品(109)
  • 梱包用品(100)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • メカニカル部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 機構部品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 安全標識(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 手袋(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-8」の検索結果

908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガチャ玉 オート

    ガチャ玉

    オート(27件のレビュー)
    819税込901
    1箱(100個)
    当日出荷
    ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
    繰り返し・詰め替え対応
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック

    外でも使える文字合わせ錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
    材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
  • AT-GS920/8 アライドテレシス

    AT-GS920/8

    アライドテレシス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3969-44通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 外でも使える文字合わせ錠 俵型 ハイロジック

    外でも使える文字合わせ錠 俵型

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
    材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ平

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • AT-GS910/8E アライドテレシス

    AT-GS910/8E

    アライドテレシス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)720ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3713-18通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • GS18-8アイスクリームディッシャーレモン型 GSホームプロダクツジャパン

    GS18-8アイスクリームディッシャーレモン型

    GSホームプロダクツジャパン(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
  • GS 18-8 アイスクリームディッシャー EBM(江部松商事)

    GS 18-8 アイスクリームディッシャー

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • クーラーボックス ギャラシー サンカ

    クーラーボックス ギャラシー

    サンカ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
    ホワイト
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ三角

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。長さ(mm)46幅(mm)83
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • 業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン

    業務用電子ジャー(保温専用)

    象印マホービン(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
    電源(V)単相100専用
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ角 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ角

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • リチュームグリース ミニ BOLL

    リチュームグリース ミニ

    BOLL(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35淡褐色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐水性、防錆性商品タイプリチウムグリース
  • 外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き ハイロジック

    外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き

    ハイロジック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤー付きのダイヤル式南京錠。宅配ボックスや門扉などに。ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)。解錠番号は好みの番号に変更できます
    仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンホルダー 栗田製作所

    ガンホルダー

    栗田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ツリーガン固定用のマグネットです。
    用途ツリーガン使用後にマグネットでガンを固定できます。トラスコ品番535-5622適合機種GT45、GT50、GT45L、GT50L材質磁石:アルニコ5DG接続口径G1/8全長(mm)24吸着力(kg)8
  • シャーシーグリース ミニ BOLL

    シャーシーグリース ミニ

    BOLL
    439税込483
    1本(80g)
    当日出荷
    グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
    寸法(mm)H150×W35×D35淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
  • ミニ鳥居POP(高さ:30cm) アルファ

    ミニ鳥居POP(高さ:30cm)

    アルファ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    夢叶う!?縁起物の鳥居の組立式店内POP!
    付属品看板6種(七五三・合格祈願・商売繁盛・初詣・恋愛成就・優勝祈願)材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×30×7.5
  • GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GSトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LRG プラスティックグリップレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状スティック形種類クランプレバー取付部おねじ
  • カッティング砥石ディスク GC#100 5本入り アルゴファイルジャパン

    カッティング砥石ディスク GC#100 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    3,198税込3,518
    1セット(5本)
    当日出荷
    WA/GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいのが特徴です。
  • GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ)

    GS形軌道輪 (ソリット形外輪)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
  • デニム剪定鋏サック 千吉

    デニム剪定鋏サック

    千吉(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    園芸道具の収納に便利なサックです。剪定鋏の収納に最適です。カラビナ付で利便性がアップします。
    用途剪定鋏用ケース。材質綿75%、ポリエステル25%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×250×25適合寸法(mm)剪定鋏180~200用
  • 抽選箱 (ゴールド) ササガワ

    抽選箱 (ゴールド)

    ササガワ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    シンプルで使い勝手抜群!幸運を呼ぶ金の抽選箱。底板付
    材質アルミ箔貼合紙寸法(Φmm)手穴:95寸法(cm)16.5×16.5×16.5
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 新・丸トップRV105 止り(右) エスロン

    新・丸トップRV105 止り(右)

    エスロン
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • フェンスシート つくし工房

    フェンスシート

    つくし工房
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    ガードフェンスのイメージを一新。 美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
    付属品ヒモ12本材質ターポリン長さ(mm)1710幅(mm)930厚さ(mm)0.35
...