カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「gs-th」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊色操作板 神保電器特殊色操作板神保電器
899税込989
1個
翌日出荷
関連資料(0.04MB)
ストラップホルダー PGAストラップホルダーPGA
719税込791
1個
当日出荷
ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。 端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。 端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。
質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
サムブレーキマスター Φ12 ブラウン 本体 GALESPEED(ゲイルスピード)サムブレーキマスター Φ12 ブラウン 本体GALESPEED(ゲイルスピード)
48,000税込52,800
1個
4日以内出荷
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
51,625税込56,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
サムブレーキマスター Φ12 ハードアルマイト 本体 GALESPEED(ゲイルスピード)サムブレーキマスター Φ12 ハードアルマイト 本体GALESPEED(ゲイルスピード)
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
左手親指で操作するリアブレーキ。右側の深いバンク中、フットブレーキが使えない時などのリアブレーキ操作を可能に。トラクションコントロール、グリップ回復、挙動の安定など、足では難しい繊細な動きをコントロールします。ストレートレバーフロントフォークへの装着を想定。別売でフォーククランプをご用意しています。アジャスタブルショートレバーハンドルへの装着を想定。レバー長の調整が可能。別売でハンドルクランプをご用意しています。
サムブレーキマスター アジャスタブルショートレバー Φ12 ハードアルマイト 本体 GALESPEED(ゲイルスピード)サムブレーキマスター アジャスタブルショートレバー Φ12 ハードアルマイト 本体GALESPEED(ゲイルスピード)
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
左手親指で操作するリアブレーキ。右側の深いバンク中、フットブレーキが使えない時などのリアブレーキ操作を可能に。トラクションコントロール、グリップ回復、挙動の安定など、足では難しい繊細な動きをコントロールします。ストレートレバーフロントフォークへの装着を想定。別売でフォーククランプをご用意しています。アジャスタブルショートレバーハンドルへの装着を想定。レバー長の調整が可能。別売でハンドルクランプをご用意しています。
備考ショートレバー。ピストン径Φ12
アフィーノLT パーソナルデスクオプション サイドミーティングデスク<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノLT パーソナルデスクオプション サイドミーティングデスク<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)450材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成型品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)18.7高さ(mm)720奥行(mm)1400材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
タンクパッド ブラック/グレー/イエロー  MT-TB053KY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/グレー/イエロー MT-TB053KYMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB053KY販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F750GS 20-21 Special 40Years Edition/40th Anniversary ブラック/グレー/イエロー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 20-21 Special 40Years Edition/40th Anniversaryタイプ:TANK PAD色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW F750GS (40Years Edition/40th Anniversary) (20/21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/イエロー備考BMW F750GS (40Years Edition/40th Anniversary) (20/21)タイプTANK PAD
ビークプロテクションキット   MT-BB009KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクションキット MT-BB009KOMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BB009KO販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブラックwithグレー&;イエロー適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 21-(40th Anniversary/40 Years Edition)タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (40th Anniversary/40 Years Edition) (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/イエロー備考BMW R1250GS Adventure (40th Anniversary/40 Years Edition) (21-24)タイプBeak Protection Kit
タンクカバー R1150GS ADVENTURER ホワイト ブルー GS ブラック (25th anniversary) BAGSTER (バグスター)タンクカバー R1150GS ADVENTURER ホワイト ブルー GS ブラック (25th anniversary)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種BMW、R1150 GS ADVENTURER (2002-2006)
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格105-06-00部品名称ホースバンド関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB)図解NoMSB100LI 本体部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、GKS20-1 ポンプ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.22、LSB100LI-JA 本体部品_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.37、MSB100LI-L 本体部品_No.31、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.19、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.13、GS10R ポンプ部品 ホースバンド_No.21、GKS11-1 ポンプ部品_No.19、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S15部品名称Oリング関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.96MB)図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
ベース弦 D'Addarioベース弦D'Addario
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
D'Addario社で展開をしていたEXPPB190GSの後継品番となるXTB3790GSは、Taylor GS MiniRベース用に開発された アコースティックベース弦です。XTシリーズに採用されるコーティング技術により、マルチフィラメントコアと セットのすべての弦に高度な耐腐食性能を発揮し、より長持ちするナチュラルなトーン、ノンコーティング弦のような演奏性と感触、プロジェクションを実現しました。
タイプ[XT Bass Phos. Br, Cust. Light, GS Mini(R), 37-90] 1st:0.037、2nd:0.050、3rd:0.062、4th:0.090
5TH GEAR MAINSHAFT 21-T 080 GS 50233007500 KTM5TH GEAR MAINSHAFT 21-T 080 GS 50233007500KTM
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
KNEE BODY PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)KNEE BODY PADMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。 車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
BEAK PROTECTION KIT MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)BEAK PROTECTION KITMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
TANK PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)TANK PADMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。