ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプワンタッチタイプ
寸法H(mm)19
寸法F(mm)14
規格小池ミニコック
主な用途調整器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
寸法Hp(Φmm)六角19
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型小池・日東ミニコック
タイプワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用
材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコート
タイプ小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途配管用
耐圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)1.0
主な用途ホース用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)19
規格小池・日東ミニコック
仕様酸素用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2
ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ小池・日東ミニコック
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用
仕様吹管取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグソケット
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用
主な用途ホース中間用
タイプバルブソケット
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)90
質量(g)250
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ
取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
関連キーワード