種類クランプレバー
形状スティック形
取付部おねじ
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)10.5以上
測定範囲(mm)10
締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命1億回以上
質量(g)約80
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)亜鉛
保存温度範囲(℃)-20~60
標高(m)(質量)2000以下
汚染度(使用環境)2
材質(スピンドル)工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
種類ディスクタイプ
ディスクダブル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)SUS303
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)
適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式アース:コンデンサアース
機能活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別平歯車
材質S45C
形状S7
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別平歯車
形状S7
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
材質アルミ・ASA+PC+FR
色アルマイト・ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.01MB)
図解NoMKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.65、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、GS13EB エレクトリックデバイス部品 スイッチASSY_No.4、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、GS13EBR エレクトリックデバイス部品 スイッチASSY_No.4、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.38、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.06MB)
図解NoMP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MKW1010-BCR インテーク,エキゾースト部品_No.2、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.2、MKW1010-BP インテーク,エキゾースト部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.2、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スプリングピン_No.4、スマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.7、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.2
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB)
図解NoMKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCP_No.6、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.6、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格PT3/8ONK
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.11MB)
図解NoMS170ECM-R 調圧弁部品_No.19、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.25、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.26、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.71、GS17EHR 調圧装置部品 ニツプル_No.19、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.19、MKW1010-BCR フレーム,各部取付部品_No.27
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.88MB)
図解NoMFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.15、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.11、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.15、GS13EBR ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.18、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.12、MI-A401 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.29、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、GS13EB ガバナ、オペレーション部品 ナット_No.14、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.6、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.64、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.11、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ナット_No.72、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MFH-P260 エンジン ガバナオペレーション部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.6、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.8、スマッシャー21 エンジン ガバナ、オペレート部品_No.15
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
規格005-30053-01
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.63MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.88MB)
図解NoMKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.36、GS305EB エンジン エレクトリックデバイス、リダクション、クラッチグループ、アクセサリーズ部品 キー_No.17、GS13EBR クランクシャフト、ピストン部品 キー_No.6、MBW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.17、GS204EB エンジン エレクトリックデバイス、リダクション、クラッチグループ、アクセサリーズ部品 キー_No.17、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.36、GS13EB クランクシャフト、ピストン部品 キー_No.6、MSW1511S-1 クランクシャフト,ピストン部品_No.4、スマッシャー21 エンジン クランク、ピストン部品_No.6、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.38など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.9MB)
図解NoMI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.5、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ダウエルピン_No.5、MFH-G352-1 エンジン クランクケース部品_No.27、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.4、SSA-C421 走行用エンジン クランクケース部品_No.4、GS13EB クランクケース部品 ダウエルピン_No.5、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.3、MGA185 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、CDA-3 クランクケース部品_No.4、MGA227 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.42、MGA223 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.22、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.3など
1個
¥67
税込¥74
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.89MB)
図解NoMP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 ラチエツト_No.17、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラチエツト_No.17、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.55、MFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.13、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.14、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.14、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.55、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.14、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.29、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラチエツト_No.17、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.55、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.13、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.55、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.14、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.55、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.14、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 ラチエツト_No.17、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.14
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
規格M8コガタマル, M8
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.96MB)
図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格48゛
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB)
図解NoGS17EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.15、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ボウシンゴムマトメ_No.12、MS171EMM-1 フレーム部品_No.4、MK413EA フレーム部品_No.27、GS25EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.9、GS205EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS204EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MS413EA-M フレーム部品_No.27、GKSE30 本体部品_No.8、GS13EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW100-H フレーム 各部取付部品_No.4、MS313EA-M フレーム部品_No.27、MS413EA-K フレーム部品_No.27、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.2、GS204E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS305E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.2、MS171EMK フレーム部品_No.4、MS171EMM フレーム部品_No.4、GSW10-M フレーム、各部取付部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MSW-71-K フレーム部品_No.6、SD313EA フレーム部品_No.27、GSW10 フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.4、MS313EA-K フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MLSE30 本体部品_No.8、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.5、GS205EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.6、MSW-71-M フレーム部品_No.6、MS513EA-K フレーム部品_No.15、SD413EA フレーム部品_No.27、GS28EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.4、MK313EA フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MS171EMK-1 フレーム部品_No.4、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB)
図解NoGKP400E ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.19、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.17、GKP254E-1 ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.19、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラチエツトガイド_No.20、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.57、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.54、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.17、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.17、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.17、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.17、GKP254E ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.19、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.57、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.20、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 ラチエツトガイド_No.20、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.54、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.17、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.54、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.20、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.57、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.54、GKP401E ファンカバー,スタータ部品 ラチエツトガイド_No.19、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.54
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
規格3/8-16UNCX35
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.07MB)
図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.6、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.7、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.7、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1513B-F フューエル,ルーブリカント部品_No.8、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.5、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.5、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.7、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.58MB) 展開図5(0.55MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.84MB)
図解NoGSW15C エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品 タツピングスクリユ_No.6、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.72、MSW1511S-2 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MBW1511DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW728B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、MKW1116B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 タツピングスクリユ_No.30、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.66、MKW1209DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、GKW15B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6、TSW12B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.6、MSW1110S-1 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.6など
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB)
図解NoGKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.15、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.18、MI-A401 クランクケース部品_No.16、GKP411E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.15、MI-A400 エンジン(クランクケース)部品_No.14、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.14、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.18、GKP501E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 ガスケット_No.15、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.18、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.18、MKW1516B クランクケース,シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品_No.19、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ガスケット_No.21、BP254B エンジン クランクケース、クランクシャフト部品 ガスケット_No.21、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.18、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.22、MP2530E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ガスケット_No.21、GS17EBSR エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.22、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.14、GS13EB クランクケース部品 ガスケット_No.17、GS13EBR クランクケース部品 ガスケット_No.17、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.14
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格P9
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格M8X12クボミサキ
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)
図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71
外形寸法(mm)395×710×810
出力電圧(V)12~45
定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)500(手溶接:400)
出力電流(A)連続:500
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)
出力電流範囲(A)30~500
最高無負荷電圧(V)80/88
関連資料(7.25MB)
定格入力27.2kVA/26.1kW
メモリー数溶接条件:100
規格PF3/4サクシヨンフイルター
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB)
図解NoMSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-K 付属品部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS171EMK-1 付属品部品_No.6、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.3、MS171EMM-1 付属品部品_No.6、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoMKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.39、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジナット_No.27、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.9、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 フランジナット_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フランジナット_No.9、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 フランジナット_No.39、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.17、MGA226 ガバナ部品_No.15、GS13EB インテーク、エクゾースト部品 フランジナット_No.20、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.11、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.28、MBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.39など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.01MB)
図解NoMKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.28、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 スタータノブ_No.16、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 スタータノブ_No.16、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.13、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MP4030E-S ファンカバー,スタータ部品 スタータノブ_No.16、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.63、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 スタータノブ_No.16
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
規格M8X25-7T
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.36MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSSA-F616MA リヤアクスル(3)部品_No.3、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F1010 サブミッション部品_No.42、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.6、GS28MX ソウコウソウチ部品 6カクボルト_No.31、BSA-410AS ナックル組立 右前部品_No.7、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.11、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S センタブーム部品_No.11、KBM-410D センタブーム部品_No.54、BSA-420JESG G-4S センタブーム部品_No.11、MSA413R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.22、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.7など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ