材質PTFE
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法E(mm)5
材質シリコン
形状ガスケット
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質シリコン
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
材質シリコン
形状ヘルール
サニタリー継手
材質FKM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質EPDM
こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
こんなお得な商品も!

ヘルールガスケット PTFE
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PTFE
形状ガスケット
材質NBR
材質フツ素
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状ソケット
材質SUS304
材質NBR
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
材質Sani Clean
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)1.7
寸法E(mm)5.3
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
関連キーワード