カテゴリ

  • 農業機械(268)
  • バイク部品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 建築金物(15)
  • 清掃用品(13)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • テープ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs21」の検索結果

710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入)カモ井加工紙
6,998税込7,698
1箱(70巻)
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
トラスコ品番809-2476質量(g)226テープ厚さ(mm)0.09
シーリング用マスキングテープ GS-21 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ GS-21カモ井加工紙(7件のレビュー)
599税込659
1パック(6巻)ほか
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 15mm(80巻入) カモ井加工紙マスキングテープGS21ガラスサッシ用 15mm(80巻入)カモ井加工紙
7,098税込7,808
1個
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
トラスコ品番809-2475質量(g)208テープ厚さ(mm)0.09
替刃式のりバケGS21 広島替刃式のりバケGS21広島
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ベルト式で力を入れずに糊の塗布ができるので手が疲れません。 替刃は別売です。サイズ:巾210mm×高さ180mm
PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS021 GOSEN(ゴーセン)PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS021GOSEN(ゴーセン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
<ワイルド「重」い>状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重! <ワイルド「見」える>イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。 <ワイルド「感」じる>PExPE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。
用途エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド! 高比重繊維芯+PE芯(W-Core製法)で3つのワイルドを実現!(ライン)イエローカモ長さ(m)210ジャンルソルトウォーター
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)ほか
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
AMERICAN GS-21 IRCAMERICAN GS-21IRC
7,698税込8,468
1本
欠品中
幾何学的なグルーブと排水性能を高めるサイプをバランスよく配置。機能に裏打ちされた美しいタイヤパターンが、このタイヤの一番の特徴です。スズキイントルーダー250cc純正装着品。
タイプW/TパターンGS21
デュアルガン 21/80GS、21/90G用 ワンタッチカプラ仕様 アサダデュアルガン 21/80GS、21/90G用 ワンタッチカプラ仕様アサダ
44,980税込49,478
1個
当日出荷
アズワン品番64-6749-94
タービンガン 30/100GS・21/80GS用 ワンタッチC仕様 アサダタービンガン 30/100GS・21/80GS用 ワンタッチC仕様アサダ
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番806-7693
バリアブルガン 21/80GS・21/90G用 ワンタッチカプラ仕様 アサダバリアブルガン 21/80GS・21/90G用 ワンタッチカプラ仕様アサダ
54,980税込60,478
1丁
当日出荷
トラスコ品番806-7686
日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)日よけシェード 涼風シェードYAMAZEN(山善)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から5日以内出荷
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
カッティングマシン SV-8 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-8 用シートローランドディー.ジー.(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm×m)210×10
すべり止め・落下防止 グリップシート ティーエフサービスすべり止め・落下防止 グリップシートティーエフサービス
759税込835
1袋(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
震度7相当対応(耐震実験実証済)オフィス・工場・病院等の精密機器の下に敷くだけで地震対策!両面すべり止め加工で機器等の下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!ハサミで自由にカットが可能。汚れた場合、水洗いすることで繰り返し使用可能。段積みされた対象物にも設置可能。精密機器、パソコン、計量器、プリンターなどに。
材質表面:特殊ウレタン系樹脂、基布:ポリエステルグレー
バリアブルノズル 脱着式 21/80GS・21/90G用 アサダバリアブルノズル 脱着式 21/80GS・21/90G用アサダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6750-09
ハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダハンドガン 21/80GS・21/90G用 SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-95
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,798税込4,178
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から31日以内出荷
耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212 エンゼル耐水・耐油・耐薬品中編靴 AG-S212エンゼル(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から7日以内出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1Aノーブランド
659税込725
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
599税込659
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
21Vパワフルガーデニングソー PROMOTE(プロモート)21VパワフルガーデニングソーPROMOTE(プロモート)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポートBUFFALO(バッファロー)
60,980税込67,078
1台
翌日出荷
リモート管理サービス キキNavi対応 全ての機能がブラウザで設定可能 安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 専用サポートあり JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 電源内蔵
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:ありタイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3000接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2
2号スタット 未来工業2号スタット未来工業
659税込725
1個
翌々日出荷
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R適合ボルト径W3/8
ショートインパクトソケット SK11ショートインパクトソケットSK11
939税込1,033
1個
当日出荷
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取り出しガイド 未来工業取り出しガイド未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
水栓ジョイントボックスから樹脂管を取り出しやすくするために使用します。
可燃性ガス検知器 A-Gas Japan可燃性ガス検知器A-Gas Japan
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知手元だけで漏れがわかるバイブ機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)測定方式半導体式センサ/吸引式感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車材質S45C形状S7
ブロック用固定金具 未来工業ブロック用固定金具未来工業
379税込417
1個
翌々日出荷
ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4表面処理電気亜鉛めっき処理
水栓スペーサー 未来工業水栓スペーサー未来工業
119税込131
1個
翌々日出荷
間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
ののじ 18-8チューリップトング レーベン販売ののじ 18-8チューリップトングレーベン販売
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)220質量(kg)0.11TKG品番9-0494-0501TKG品番(2017)6-0439-1401
316 圧力計用ボールバルブ コンサス316 圧力計用ボールバルブコンサス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。材質(本体)ステンレス316材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
11,798税込12,978
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
別売アタッチメント ファーステック別売アタッチメントファーステック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
グラウンドゴルフ 超芝ボール SUNLUCKY(サンラッキー)グラウンドゴルフ 超芝ボールSUNLUCKY(サンラッキー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。最高反発素材使用、天然芝にも負けずよく転がる。中空二重成型。
材質特殊弾性樹脂直径(Φmm)約60質量(g)約94
M10/37x20mm クリップナット(5個) エスコM10/37x20mm クリップナット(5個)エスコ
2,330税込2,563
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-210
...