10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナ
RoHS
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに pH値6-8(中性) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量!スタンダードタイプ 昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。 後ろ支柱の強度がアップしました。 後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ 加工溶接 最大使用荷重(kg)100 各種認証SGマーク
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長谷川工業GSC閉じ止め金具
使用時の安全性を向上! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス 適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス 適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
209,800 税込230,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
359,800 税込395,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード