カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • 制御機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 空圧工具(20)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(10)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-30」の検索結果

367件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1252B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6251N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    MCX1112A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
  • Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOL

    Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    ¥849税込¥934
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃ AMPHENOL

    Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃

    AMPHENOL
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 超強力マグネットテープ ゼロスリップ MagX(マグエックス)

    超強力マグネットテープ ゼロスリップ

    MagX(マグエックス)
    ¥529税込¥582
    1巻
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)色青使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業

    ゲートプロテクター用両面テープ

    大研化成工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
    用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • WBGT301 KEM

    WBGT301

    KEM
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90RH仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    計測スタンド用サンプル固定バイス。
    用途樹脂部品のクランプなど。本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39最大使用荷重(N)1000
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • 山羊革手袋 GT-300 シモン

    山羊革手袋 GT-300

    シモン
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。 甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
    用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
  • NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430

    ノールマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • エアーハサミGT-HS30 ベッセル

    エアーハサミGT-HS30

    ベッセル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    角型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9241材質特殊合金鋼全長(mm)260使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    ¥749税込¥824
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 耐熱用手袋 ミドリ安全

    耐熱用手袋

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1双
    翌々日出荷
    汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
    材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物厚さ(mm)2色銀グレー/ブラック入数(双)1機能耐熱全長(cm)24手のひらまわり(cm)20色(手首部)グリーン
  • アース付コードリール TRUSCO

    アース付コードリール

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
    電線太さ(mm2)2.0