カテゴリ

  • バイク部品(113)
  • 農業機械(60)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空圧工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(6)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-6」の検索結果

414件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP KIJIMA(キジマ)

    サイドスタンドトーラー K1200GT(06-)/1300GT 10mmUP

    KIJIMA(キジマ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    サイドスタンド時の車両の傾きを軽減する事で乗車時の引き起こしが楽になります。ジュラコン®;樹脂製。固定ボルト&カラーは特殊ブラック処理SUS製の使用で目立たず錆の心配もありません。
  • 防振・緩衝材ゲルテープ タイカ

    防振・緩衝材ゲルテープ

    タイカ(6件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷
    インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
    用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。材質シリコーンゲル長さ(mm)1000色半透明
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430

    ノールマ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
  • 凹面鏡シート(ギョロシート) ケニス

    凹面鏡シート(ギョロシート)

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
    厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
  • ミニアングルグラインダー 6mm軸用 YoshidaTools

    ミニアングルグラインダー 6mm軸用

    YoshidaTools
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向前RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC柄移植コテ 赤 E-Value

    PC柄移植コテ 赤

    E-Value
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    穴掘り、土すくい用です。
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼色レッド質量(g)160材質(柄部)プラスチック寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×50×50
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • 山羊革手袋 GT-600 シモン

    山羊革手袋 GT-600

    シモン
    ¥939税込¥1,033
    1双
    当日出荷
    山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。
    用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル色ホワイト/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
  • パワーグリップ付根切り 千吉

    パワーグリップ付根切り

    千吉(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
    用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
  • ガバットチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ

    ガバットチューブファイル〈エコツイン〉

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1冊
    当日出荷
    書類の量に合わせて、収容幅を2段階に変えることが出来ます。 タイトルが書きやすく、差し替えやすい替背紙式タイプです。 通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙も付属しています。
    付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式サイズA4タテタイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉とじ具:両開き
  • レインボーカラー オイルランプ ミニタンクセット ムラエ

    レインボーカラー オイルランプ ミニタンクセット

    ムラエ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
    セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
  • 折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様 YAMAZEN(山善)

    折りたたみハンドキャリーカート 軽量 6輪仕様

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
    用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)3380耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004段差対応高さ(cm)~10収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
  • フレームレスガラス水槽セット ジェックス

    フレームレスガラス水槽セット

    ジェックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
    付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
    セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト入数本体2枚 手袋2枚
  • ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ベルトクランプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ガバット名刺ホルダー(替紙式) コクヨ

    ガバット名刺ホルダー(替紙式)

    コクヨ
    ¥5,998税込¥6,598
    1冊
    当日出荷
    替紙の枚数に合わせて背幅を変える事が出来る背幅可変式の名刺ホルダーで、大量枚数の名刺が収納できます。 付属替紙は50枚(1000名)。背幅を拡げると最大100枚(2000名)まで収容する事が出来ます。 背幅の伸縮は替紙を入れたまま、簡単な操作で変更できます。 タイトルが書き込みやすい大型の替え見出し式です。
    仕様ポケット/ヨコ入れ、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP色青サイズA4-S高さ(mm)307枚数50外幅寸法(mm)269収納枚数100背幅(mm)65または95穴数2紙質再生材配合率/表紙芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP50%収容数1000グリーン購入法適合収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
  • 汎用メッキホーン NTB

    汎用メッキホーン

    NTB(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)12音圧レベル(dB)110±5dBサイズ(Φmm)72
  • G-TAPEレギュラーサイズ 王将(須佐製作所)

    G-TAPEレギュラーサイズ

    王将(須佐製作所)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    簡単巻くだけ!スベリ止め効果抜群! 雨、汗に効く!濡れても変わらないグリップ力!! しっとりとした握り心地でクッション性に優れ疲れを緩和してくれます。
    用途自分仕様カスタマイズに。 重ね巻きで附とグリップに! 職別として!幅(mm)31厚さ(mm)0.6全長(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ用ワンウェイヘッド Winwell

    トルクレンチ用ワンウェイヘッド

    Winwell
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様トルクレンチ用ワンウェイヘッド適合チャックCMZ
  • デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Frog」

    SAMSONG(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
  • ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋

    第一機材
    ¥41,980税込¥46,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装ピッチ細目種類ます蓋
  • ステンレスマグ 象印マホービン

    ステンレスマグ

    象印マホービン
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。飲み頃の温度を長時間キープ!ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!。 保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも73℃以上(600mL)/75℃以上(720mL)。 保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも8℃以下(600mL)/7℃以下(720mL)
  • タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングベルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
  • [防爆](+)スタビ―ドライバー エスコ

    [防爆](+)スタビ―ドライバー

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム青銅軸長(mm)36先端形状プラス
  • タップホルダ BIG DAISHOWA

    タップホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。
  • 手すり付き玄関台 フクダクラフト

    手すり付き玄関台

    フクダクラフト(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    ※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。 ※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。
    材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木構造組立式耐荷重(kg)約80
  • メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWA

    メガシンクロタッピングホルダー

    BIG DAISHOWA
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • アーバントップΣ90 洋風じょうごUT60 エスロン

    アーバントップΣ90 洋風じょうごUT60

    エスロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズΣ90種類集水器シリーズΣ90
  • トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    トルックスドライバーソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥369税込¥406
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)6耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT