ステンレスマグ
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
飲み頃の温度を長時間キープ!ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも73℃以上(600mL)/75℃以上(720mL)
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも8℃以下(600mL)/7℃以下(720mL)
- 口径(Φcm)
- 4
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ

































