4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色 (バックライト)白 取付方式ハンディ 周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズGOT2000 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式自冷 バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20~60 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m)2000以下 キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数(表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) 輝度調整(表示部)32段階調整 入力電源(V)DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリII以下 ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 標高(m)2000以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる LED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間) 許容瞬停時間(ms)5以内 キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) 画面サイズ12.1型WXGA 輝度調整32段階 表示TFTカラー液晶 表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降 同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能) 寿命100万回以上(操作力0.98N以下) 質量(kg)1.7(取付金具除く) 消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃) 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 電源電圧(V)DC24(+25%/-20%) 保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X 耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間) 解像度1280×800℃ッと 安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219 突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 汚染度(使用環境)2以下 ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回 表示色65536色 発光色2色(青色、橙色) 設置場所制御盤内 バックライトLED(交換不可) 寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット) 雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 冷却方式自冷 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事) インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極) 精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃) 仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード