カテゴリ

  • 切削工具(82)
  • バイク部品(70)
  • 農業機械(61)
  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空圧工具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全標識(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt12」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレーニングコーム YS-GT12 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    トレーニングコーム YS-GT12

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    国家試験での必須数値である4cmと8cmのくし歯に着色してあるのでブロッキング時の目安になり感覚が身につきます。
    幅(mm)【クシ】94全長(mm)225素材プラスチック
  • T-H120GT12スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-H120GT12スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
  • T-H170GT12スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-H170GT12スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • T-H170GT12加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H170GT12加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    8日以内出荷
  • T-H120GT12加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H120GT12加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,698税込7,368
    1台
    8日以内出荷
  • T-D65GT12C加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-D65GT12C加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
  • T-D65GT12Cスイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-D65GT12Cスイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
  • ゆびえのぐ ぺんてる(アストラム)

    ゆびえのぐ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(650g)
    当日出荷
    水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
    材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE寸法(mm)W84×D64×W215質量(g)675
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • 異径ユニオンティ モノタロウ

    異径ユニオンティ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • カットゴムロープ ユタカメイク

    カットゴムロープ

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
    用途各種結束、シート張り等材質(カバー)ポリエステル材質(中芯)天然ゴム
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形2GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    979税込1,077
    1本ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形3GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅12
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • アース用端子 MAC8(マックエイト)

    アース用端子

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ) スーパーツール

    ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
    爪形状3本ツメ
  • タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン メディアカバーマーケット

    タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
    材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
  • ずこうクレヨン ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン

    ぺんてる(アストラム)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
    色数1
  • ガラステープ(綾織り) TRUSCO

    ガラステープ(綾織り)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
    用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
  • 補充用 ホームツツミボタン 石崎プレス工業

    補充用 ホームツツミボタン

    石崎プレス工業
    899税込989
    1巻(23個)
    3日以内出荷
  • 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ TRUSCO

    切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5
  • ジロータスト ジロー

    ジロータスト

    ジロー
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フードパック ユニコン スミ

    フードパック ユニコン

    スミ
    29,980税込32,978
    1ケース(100枚×15袋)
    3日以内出荷
    材質OPSタイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
  • 薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
  • ずこうクレヨン 単色 パック入 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 単色 パック入

    ぺんてる(アストラム)
    65税込72
    1本
    3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドコートパン ガス12点セット アイリスオーヤマ

    ダイヤモンドコートパン ガス12点セット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。ハンドルをはずしてお皿のように丸洗いが出来ます。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます
    仕様対応熱源:ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応(※IH調理器、電子レンジでは使用できません。)セット内容フライパン26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本サイズ(cm)フライパン26、炒めなべ26、なべ16・20、エッグパン14×20、ガラスふた16・20・26、PEシールふた16・20満水容量(L)フライパン26cm:約2.9、炒めなべ26cm:約3.2、なべ16cm:約1.6、なべ20cm:約2.9、エッグパン:約1.1
  • 両口チーズユニオン (KGT~) SMC

    両口チーズユニオン (KGT~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    保護構造IP65
  • 51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ

    51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724GT-12
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 反射タスキ 大中産業

    反射タスキ

    大中産業
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    寒冷地でも劣化しにくい高輝度タイプ反射材を使用!蛍光色のバイアステープで、昼間もよく目立つ!
    用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステル
  • M12 皿ワッシャー エスコ

    M12 皿ワッシャー

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
  • 押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 反射タスキ 大中産業

    反射タスキ

    大中産業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    寒冷地でも劣化しにくい高輝度タイプの反射材を使用しています。蛍光色のバイアステープが昼間でもよく目立ちます。
    用途作業現場での保安と利便性向上のために。全長(cm)120質量(g)40材質ポリエステル
...