カテゴリ

  • 制御機器(34)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(1)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(12)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(9)
  • 電動工具(4)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
  • バイク部品(141)
  • 農業機械(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業服(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt21」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT21ーI

    TESA[測定用品]
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • アース用端子 MAC8(マックエイト)

    アース用端子

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • ずこうクレヨン ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン

    ぺんてる(アストラム)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
    色数1
  • らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    らくらくポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
  • テークアップ形ユニット 旭精工

    テークアップ形ユニット

    旭精工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ずこうクレヨン 単色 パック入 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 単色 パック入

    ぺんてる(アストラム)
    65税込72
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。
  • 堀楽スコップ 千吉

    堀楽スコップ

    千吉(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    穴掘り、土すくい用です。刃先研磨処理で土ささり抜群。刃部全身焼入れで頑丈・丈夫。サビ、ヤニに強い刃部表面メッキ処理。
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)177材質(柄部)
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
  • テクノーラ ミトン(左右一組)3本指 EBM(江部松商事)

    テクノーラ ミトン(左右一組)3本指

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1双
    翌々日出荷
    全長(mm)390耐熱温度(℃)約200EBM品番8143000
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐号

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
  • GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

    フジトク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67FシリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
  • メンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    メンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベストブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
  • マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
  • ウィメンズヒートベストセット アイリスオーヤマ

    ウィメンズヒートベストセット

    アイリスオーヤマ
    9,890税込10,879
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
    種別ベストブラック質量(g)バッテリー:175混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100コネクタ形状USB Type-A定格消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104機能防寒、発熱入力電流(A)2温度コントローラー温度調節 4段階待機電力(W)0.7
  • ヒートベストセット アイリスオーヤマ

    ヒートベストセット

    アイリスオーヤマ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
    用途寒さ対策に。付属品モバイルバッテリー種別ベスト材質ポリエステルブラック機能発熱・防寒
  • GOT2000シリーズオプション 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 耐油カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    適合機種GT25ワイド規格12.1型用
  • 図工クレヨン単色 【10本】 ぺんてる(アストラム)

    図工クレヨン単色 【10本】

    ぺんてる(アストラム)
    649税込714
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直径11mmの極太軸で面塗りも楽々。
    入数(本)10
  • GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    56,980税込62,678
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

    常栄継手工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルタ ファストン端子 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ ファストン端子

    NEC TOKIN
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35
  • ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 205mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石。寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)。適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
    砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21

    TESA[測定用品]
    74,980税込82,478
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2
  • GT21/22用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]

    GT21/22用ジャバラゴム ビトン

    TESA[測定用品]
    6,698税込7,368
    1個
    52日以内出荷
    セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット
    適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用