カテゴリ

  • 制御機器(45)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(2)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(12)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(10)
  • 電動工具(4)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
  • バイク部品(142)
  • 農業機械(47)
  • バイク純正部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業服(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt21」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT21ワイドモデル 三菱電機

    GT21ワイドモデル

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7(取付け金具を除く)バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21SH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21SH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • PIPE,SEAT    51470K0GT21 ホンダ

    PIPE,SEAT 51470K0GT21

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • LENS ASSY   37211K0GT21 ホンダ

    LENS ASSY 37211K0GT21

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH ASSY,HNDL   35100K0GT21 ホンダ

    SWITCH ASSY,HNDL 35100K0GT21

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SPRING,FR FORK    51401K0GT21 ホンダ

    SPRING,FR FORK 51401K0GT21

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • SPRKT COMP,FINAL   41200K0GT21 ホンダ

    SPRKT COMP,FINAL 41200K0GT21

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • CONTACT ASSY,CHAN   35759K0GT21 ホンダ

    CONTACT ASSY,CHAN 35759K0GT21

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR ASSY,SPEED   37700K0GT21 ホンダ

    SENSOR ASSY,SPEED 37700K0GT21

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD,STARTER   32105K0GT21 ホンダ

    SUB CORD,STARTER 32105K0GT21

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP,R   11100K0GT21 ホンダ

    CRANK CASE COMP,R 11100K0GT21

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY,L FRONT    51500K0GT21 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500K0GT21

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,FR FORK    51410K0GT21 ホンダ

    PIPE COMP,FR FORK 51410K0GT21

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品]

    ゲージヘッドGT21ーI

    TESA[測定用品]
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
  • CUSHION AS*TYPE1*    52400K0GT21ZA ホンダ

    CUSHION AS*TYPE1* 52400K0GT21ZA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • COIL COMP,IGN(MP3   30510K0GT21 ホンダ

    COIL COMP,IGN(MP3 30510K0GT21

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • スクールガッシュ ぺんてる(アストラム)

    スクールガッシュ

    ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
    寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • アース用端子 MAC8(マックエイト)

    アース用端子

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • GFLED-M SUS(エスユーエス)

    GFLED-M

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
  • ずこうクレヨン ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン

    ぺんてる(アストラム)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いろいろな素材に描けます プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。 ゴム掛け箱入り パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ゴム掛け箱」です。 握りやすく折れにくい「直径11mm」の極太軸 力の弱い子どもでも濃くキレイな塗りが可能なうえに、先が細くなっていることで細かい線や描写がしやすい工夫が施されています。
    色数1
  • らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    らくらくポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
  • テークアップ形ユニット 旭精工

    テークアップ形ユニット

    旭精工
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ずこうクレヨン 単色 パック入 ぺんてる(アストラム)

    ずこうクレヨン 単色 パック入

    ぺんてる(アストラム)
    65税込72
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチックやペットボトル、ガラス、ビニール袋、アルミホイル、牛乳パック、食品トレイ、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。
  • 堀楽スコップ 千吉

    堀楽スコップ

    千吉(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    穴掘り、土すくい用です。刃先研磨処理で土ささり抜群。刃部全身焼入れで頑丈・丈夫。サビ、ヤニに強い刃部表面メッキ処理。
    用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)177材質(柄部)
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)
  • テクノーラ ミトン(左右一組)3本指 EBM(江部松商事)

    テクノーラ ミトン(左右一組)3本指

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1双
    翌々日出荷
    全長(mm)390耐熱温度(℃)約200EBM品番8143000
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐号

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
  • GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

    フジトク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ THANKO(サンコー)[電子機器]

    掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
    仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレスアズワン品番65-6882-18繰り返し・詰め替え対応
  • GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67FシリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)
  • 【レンタル】熱中症指数計 京都電子工業

    【レンタル】熱中症指数計

    京都電子工業
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。 アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。 三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。 熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。 測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。 この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。 ※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。 一定周期又は任意のタイミングで測定可能 測定データはどこに居ても見ることが可能 通信範囲が広いので設置もらくらく 最新のSigfox通信エリア
    仕様データ出力項目:測定日時、WBGT値(測定時装置が LCD に表示していた値)、気温、湿度、黒球温度、精度範囲(自然通風環境下にて):【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)、記録:ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能、JIS-B-7922に準拠セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本タイプ20992:WBGT-213B測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度本体質量(g)約115(乾電池含む)機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)ディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイパソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータ本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32通信条件ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビットサービス分類レンタル
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398